絞り込み
太さ(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(5)
  • 8(2)
  • 9(5)
  • 10(3)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(4)
  • 26(1)
  • 28(1)
ブランド
  • アイビッグ(37)
  • 下谷金属(2)
  • ニッサチェイン(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 共栄実業(1)
長さ(m)
  • 1.5
  • 1(48)
  • 2(52)
  • 2.5(40)
  • 3(51)
  • 3.5(40)
  • 4(49)
  • 4.5(40)
  • 5(65)
  • 6(44)
  • 7(23)
  • 8(24)
  • 9(22)
  • 10(72)
  • 20(41)
  • 30(44)
  • 50(52)
  • 100(52)
  • 132(8)
  • 200(38)
材質
  • ステンレス(1)
  • (1)
破断荷重(kg)
  • 1000~2000未満(2)
  • 4000以上(2)
破断荷重(kN)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 100~250未満(1)
50未満・50~100未満・100~250未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
6(5)
9(5)
10(3)
12(6)
14(3)
16(6)
18(5)
20(5)
22(5)
24(4)
  • フレックスワイヤー WAKI(和気産業)

    フレックスワイヤー

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    サビに強く、安全に取扱いができます。
    材質鋼線寸法(mm)約32×53(輪部分)入数1
  • 玉付きワイヤロープ ニッサチェイン

    玉付きワイヤロープ

    ニッサチェイン
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • ワイヤーロープ ロックタイプ 下谷金属

    ワイヤーロープ ロックタイプ

    下谷金属
    819税込901
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
    用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
  • ワイヤーロープ 割差タイプ 下谷金属

    ワイヤーロープ 割差タイプ

    下谷金属
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
    用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
  • 緑十字 ステンレスカットワイヤー 日本緑十字社

    緑十字 ステンレスカットワイヤー

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    加工両端リング加工
  • スリムロック PAT.P 共栄実業

    スリムロック PAT.P

    共栄実業
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    「ヒゲ」をアルミ管の内部に納めましたので、玉掛け作業を安全に行えます。ロック加工部にテーパーをつけましたので、引き抜き作業が容易に行えます。(※角度をつけた引き抜き作業はご遠慮ください)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O

    大洋製器工業
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    ・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 20mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 20mmx1.5M

    アイビッグ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ400長さ(m)1.5使用荷重(t)3.3破断荷重(t)20ワイヤー径(Φmm)20
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx1.5M

    アイビッグ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx1.5M

    アイビッグ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ201長さ(m)1.5使用荷重(t)0.83破断荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)10
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx1.5M

    アイビッグ
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ440長さ(m)1.5使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 14mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 14mmx1.5M

    アイビッグ
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)1.5使用荷重(t)1.6破断荷重(t)9.8ワイヤー径(Φmm)14
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx1.5M

    アイビッグ
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)1.5使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx1.5M

    アイビッグ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ120長さ(m)1.5使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 16mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 16mmx1.5M

    アイビッグ
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)1.5使用荷重(t)2.1破断荷重(t)12.8ワイヤー径(Φmm)16
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 8mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 8mmx1.5M

    アイビッグ
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ160長さ(m)1.5使用荷重(t)0.53破断荷重(t)3.2ワイヤー径(Φmm)8
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 24mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 24mmx1.5M

    アイビッグ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ480長さ(m)1.5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 9mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 9mmx1.5M

    アイビッグ
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ181長さ(m)1.5使用荷重(t)0.67破断荷重(t)4ワイヤー径(Φmm)9
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 8mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 8mmx1.5M

    アイビッグ
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)0.53破断荷重(t)3.2ワイヤー径(Φmm)8
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 16mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 16mmx1.5M

    アイビッグ
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)2.1破断荷重(t)12.8ワイヤー径(Φmm)16
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx1.5M

    アイビッグ
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 18mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 18mmx1.5M

    アイビッグ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 20mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 20mmx1.5M

    アイビッグ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)3.3破断荷重(t)20ワイヤー径(Φmm)20
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 10mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 10mmx1.5M

    アイビッグ
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)0.83破断荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)10
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 24mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 24mmx1.5M

    アイビッグ
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 14mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 14mmx1.5M

    アイビッグ
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)1.6破断荷重(t)9.8ワイヤー径(Φmm)14
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx1.5M

    アイビッグ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx1.5M

    アイビッグ
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 9mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 9mmx1.5M

    アイビッグ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)0.67破断荷重(t)4ワイヤー径(Φmm)9
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 22mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 22mmx1.5M

    アイビッグ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ440長さ(m)1.5使用荷重(t)5.8破断荷重(t)35ワイヤー径(Φmm)22
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 20mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 20mmx1.5M

    アイビッグ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ400長さ(m)1.5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)29ワイヤー径(Φmm)20
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 24mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 24mmx1.5M

    アイビッグ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ480長さ(m)1.5使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 12mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 12mmx1.5M

    アイビッグ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)1.5使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 10mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 10mmx1.5M

    アイビッグ
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 16mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 16mmx1.5M

    アイビッグ
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)1.5使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 18mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 18mmx1.5M

    アイビッグ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)1.5使用荷重(t)3.8破断荷重(t)23ワイヤー径(Φmm)18
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 14mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 14mmx1.5M

    アイビッグ
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)1.5使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 18mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 18mmx1.5M

    アイビッグ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)3.8破断荷重(t)23ワイヤー径(Φmm)18
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 20mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 20mmx1.5M

    アイビッグ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)29ワイヤー径(Φmm)20
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx1.5M

    アイビッグ
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
ワイヤーロープ