絞り込み
太さ(Φmm)
- 2.5
- 0.81(19)
- 1(41)
- 1.5(41)
- 2(55)
- 3(41)
- 4(30)
- 5(23)
- 6(68)
- 8(61)
- 9(47)
- 10(47)
- 12(53)
- 14(47)
- 16(57)
- 18(54)
- 20(49)
- 22(50)
- 24(48)
- 26(20)
- 太さ(Φmm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(7)
- ニッサチェイン(4)
- TRUSCO(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- コンドーテック(1)
- 大洋製器工業(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.6(2)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(5)
- 10(4)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(3)
材質
- アルミニウム(1)
- ステンレス(17)
破断荷重(kg)
- 250~500未満(1)
- 500~1000未満(2)
破断荷重(kN)
- 50未満(5)
50未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
2(55)
6(68)
8(61)
12(53)
14(47)
16(57)
18(54)
20(49)
22(50)
24(48)
太さ(Φmm)をもっと見る

ステンレスワイヤー 7×7
大洋製器工業(10件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。ワイヤー長さ(m)200
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープ
エスコ(2件のレビュー)¥3,740税込¥4,1141個当日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-2.5質量(kg)732
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-76全長(m)5参考使用荷重(kg)160
2.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-77全長(m)10参考使用荷重(kg)160