絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 3/8(21)
- 1/2(19)
- M4(21)
- M5(32)
- M6(100)
- M8(132)
- M10(146)
- M12(156)
- M14(19)
- M20(80)
- M22(23)
- M24(69)
- M30(42)
- M36(31)
- M42(18)
- W1/4(23)
- W5/16(24)
- W3/8(29)
- W1/2(23)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(43)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(13)
- エスコ(10)
- 水本機械製作所(9)
- ナニワ(NANIWA)(6)
- CODIPRO(6)
- コンドーテック(5)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- YOKE(5)
- TRUSCO(4)
- シブタニ(3)
- マーテック(2)
- ホシモト(2)
- 浪速鉄工(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- アイアイ(1)
- タケネ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- クロスビー(1)
材質
- スチール(35)
- ステンレス(48)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(32)
M6(100)
M8(132)
M10(146)
M12(156)
M16
M20(80)
M24(69)
M30(42)
M36(31)
ねじの呼びをもっと見る

足長アイボルト(鉄)
シブタニ(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
回転アイボルト スターポイント キーナシ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト クリスタルコート
浪速鉄工¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐食性に優れたメッキを施しています。 通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ材質スチール表面処理クリスタルコート
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
アイボルト
ナニワ(NANIWA)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
アルティメイトアイボルト
ナニワ(NANIWA)¥8,698税込¥9,5681箱(1個)当日出荷から3日以内出荷専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ステンレス 回転アイボルト
水本機械製作所¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り