絞り込み
使用荷重(t)
- 1(1)
- 3.25(1)
ブランド
- コンドーテック(15)
- エスコ(1)
- 大洋製器工業(1)
- 下谷金属(1)
ねじの呼び
- M19
- M4(41)
- M5(76)
- M6(125)
- M8(113)
- M10(92)
- M12(91)
- M14(58)
- M16(97)
- M18(42)
- M20(76)
- M22(69)
- M24(68)
- M28(47)
- M30(61)
- M32(46)
- M36(49)
- M38(42)
- W5/16(56)
- W3/8(54)
- W1/2(49)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(3)
- ステンレス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「使用荷重(t)」から絞り込む
1(1)
3.25(1)

ねじシャックル メッキ
コンドーテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
ハイパー型強力長シャックル
コンドーテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル クロ
下谷金属(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個4日以内出荷から7日以内出荷捻じ込み式のシャックルです。用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
3.25ton 強力型シャックル
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA638NC-6材質スチール寸法L(mm)51ねじ径M19使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル