絞り込み
ねじの呼び
  • M4(4)
  • M8(1)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(4)
二面幅(mm)
  • 7
  • 8(19)
  • 10(44)
  • 12(16)
  • 13(44)
  • 14(61)
  • 17(83)
  • 19(82)
  • 21(12)
  • 22(15)
  • 23(22)
  • 24(41)
  • 26(33)
  • 27(15)
  • 30(27)
  • 32(30)
  • 35(16)
  • 36(14)
  • 41(10)
  • 46(12)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(4)
M8(1)
その他(1)
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
HP 真鍮高ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮高ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
689税込758
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
・高さが長い六角ナットです。・真鍮ニッケル
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質真鍮(ニッケル)
高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
タカN 大阪魂タカN大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
SUS タカN 大阪魂SUS タカN大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
SUSイケイタカN(B=7 大阪魂SUSイケイタカN(B=7大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法L(mm)15呼び径M3-M4寸法L1(mm)9寸法A(mm)M3寸法S(mm)7寸法B(mm)M4寸法L2(mm)6
高ナット(長ナット)