絞り込み
ねじの呼び
  • M24
  • M5(20)
  • M6(42)
  • M8(57)
  • M10(89)
  • M12(79)
  • M14(23)
  • M16(58)
  • M18(22)
  • M20(39)
  • M22(12)
  • M30(14)
  • W1/4(15)
  • W5/16(29)
  • W3/8(63)
  • W1/2(57)
  • W5/8(36)
  • W3/4(32)
  • W7/8(16)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 30(4)
  • 35(5)
  • 36(7)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 60(6)
  • 70(4)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(3)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(11)
  • S45C(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(1)
  • 3(15)
二面幅(mm)
  • 36(14)
表面処理
  • クロメート(3)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(5)
クロメート・ユニクロ・生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(19)
  • イマオコーポレーション(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
大阪魂・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(42)
M8(57)
M10(89)
M12(79)
M16(58)
M20(39)
W3/8(63)
W1/2(57)
W5/8(36)
W3/4(32)
ねじの呼びをもっと見る
  • 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)

    大阪魂(95件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
  • 高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (ステンレス)

    大阪魂(38件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
  • 高ナット(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット(鉄/生地)

    大阪魂(54件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • 高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂

    高ナット(鉄/クロメート)

    大阪魂(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • ロング六角ナット イマオコーポレーション

    ロング六角ナット

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • タカN(ホソメP1.5 大阪魂

    タカN(ホソメP1.5

    大阪魂
    4,287税込4,716
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.5
  • 高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地) 大阪魂

    高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地)

    大阪魂
    1,498税込1,648
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C表面処理生地(または標準)
  • 延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    延長ナット、高さ=ネジ径x3

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316LタカN 大阪魂

    SUS316LタカN

    大阪魂
    6,003税込6,603
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • 高ナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    高ナット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    29,980税込32,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • S45C(H)タカN 大阪魂

    S45C(H)タカN

    大阪魂
    1,947税込2,142
    1個
    翌々日出荷
  • 高ナット(左ねじ)(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット(左ねじ)(鉄/生地)

    大阪魂
    839税込923
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    ねじの呼びM24材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ステンタカN 大阪魂

    ステンタカN

    大阪魂
    6,523税込7,175
    1個
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    長さ(mm)36ピッチ(mm)3寸法S(mm)36寸法l(mm)75ねじの呼びdM24ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • 3カ-B タカN 大阪魂

    3カ-B タカN

    大阪魂
    2,445税込2,690
    1個
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • 3カ-W タカN 大阪魂

    3カ-W タカN

    大阪魂
    1,049税込1,154
    1個
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • ドブタカN(アトタップ 大阪魂

    ドブタカN(アトタップ

    大阪魂
    1,054税込1,159
    1個
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • 高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂

    高ナット(ステンレス/生地)

    大阪魂
    29,980税込32,978
    1箱(8個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • 高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂

    高ナット(鉄/クロメート)

    大阪魂
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(8個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット)