絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • M5(20)
  • M8(51)
  • M10(81)
  • M12(71)
  • M14(23)
  • M16(53)
  • M18(22)
  • M20(36)
  • M22(12)
  • M24(21)
  • M30(14)
  • W1/4(15)
  • W5/16(29)
  • W3/8(62)
  • W1/2(58)
  • W5/8(36)
  • W3/4(32)
  • W7/8(16)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 10(18)
  • 15(14)
  • 18(3)
  • 20(15)
  • 25(15)
  • 30(16)
  • 35(15)
  • 40(17)
  • 43(1)
  • 45(3)
  • 50(15)
  • 【スリーブ】50(6)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(22)
  • S45C(1)
  • SUM22L(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 1(32)
  • 1.25(1)
二面幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 10(30)
  • 17(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(3)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
  • ウィット(1)
  • メートル並目(13)
ウィット・メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(25)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • TRUSCO(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • ムラコシ精工(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・八幡ねじ・イマオコーポレーション・エスコ・水本機械製作所・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ムラコシ精工・AIOULE(ふじわら)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6
M8(51)
M10(81)
M12(71)
M16(53)
M20(36)
W3/8(62)
W1/2(58)
W5/8(36)
W3/4(32)
ねじの呼びをもっと見る
  • 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)

    大阪魂(95件のレビュー)
    97税込107
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
  • 高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (ステンレス)

    大阪魂(38件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
  • 高ナット(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット(鉄/生地)

    大阪魂(54件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 長ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(36件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さが長い六角ナットです。
    用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
  • パイプナット 水本機械製作所

    パイプナット

    水本機械製作所(23件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂

    高ナット(鉄/クロメート)

    大阪魂(23件のレビュー)
    539税込593
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 長ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
    用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
  • ロング六角ナット イマオコーポレーション

    ロング六角ナット

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    パイプナット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長ナットのかわりに使用します。
    材質SUS304ステンレス
  • 高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO

    高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
    用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
  • 異径高ナット(ミリ - ミリ)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    異径高ナット(ミリ - ミリ)(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(7件のレビュー)
    429税込472
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO

    高ナット(長ナット) ステンレス

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
    用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • JRN(+)丸ナット (鉄/三価ホワイト) ムラコシ精工

    JRN(+)丸ナット (鉄/三価ホワイト)

    ムラコシ精工(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    8,998税込9,898
    1箱(400個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    延長ナット、高さ=ネジ径x3

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ナット(チタン) 大阪魂

    高ナット(チタン)

    大阪魂
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ねじの呼びM6材質チタンねじピッチ1寸法L(mm)20長さ(mm)20ねじ全ねじ(貫通)寸法S(mm)10ねじ山種類メートル並目
  • 異径高ナット(ミリ - ウィット)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    異径高ナット(ミリ - ウィット)(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    438税込482
    1個
    当日出荷
    材質長さ(mm)40寸法L(mm)40寸法L1(mm)27寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法L2(mm)20寸法AM6寸法BW1/2ねじの呼びM6-W1/2ねじ山種類ウィット
  • 高ナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    18,980税込20,878
    1箱(160個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    473税込520
    1パック(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    用途全長が長い6角ナットです。材質スチール
  • ユニクロ タカN 大阪魂

    ユニクロ タカN

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • タカN 大阪魂

    タカN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • SUS316LタカN 大阪魂

    SUS316LタカN

    大阪魂
    1,045税込1,150
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    高ナット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • SUS タカN 大阪魂

    SUS タカN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • M6x43mm ジョイントナット エスコ

    M6x43mm ジョイントナット

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    ねじの呼びM6材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)寸法L(mm)43エスコ品番EA948EB-6長さ(mm)43寸法L1(mm)19寸法B(mm)10
  • 高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    132,310税込145,541
    1ケース(1600本)
    4日以内出荷
    高さが高い(30~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    55,240税込60,764
    1ケース(3200本)ほか
    4日以内出荷
    高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ニッケルタカN 大阪魂

    ニッケルタカN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    長さ(mm)10ピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法l(mm)20ねじの呼びdM6ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • クロ-ムタカN 大阪魂

    クロ-ムタカN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • 3カ-W タカN 大阪魂

    3カ-W タカN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • 高ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(350個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    18,980税込20,878
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    27,980税込30,778
    1箱(200個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

    大阪魂
    16,980税込18,678
    1箱(350個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理グリーンクロメートねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    19,980税込21,978
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    高ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    75,980税込83,578
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    高ナット(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    89,980税込98,978
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    14,980税込16,478
    1箱(400個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット)