絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(3)
- M5(13)
- M6(14)
- M8(14)
- M10(12)
- M12(3)
- その他(4)
長さ(mm)
- 15
- 10(21)
- 13(22)
- 14(15)
- 17(25)
- 19(30)
- 20(56)
- 22(9)
- 24(19)
- 25(62)
- 27(10)
- 30(101)
- 35(50)
- 40(105)
- 50(120)
- 60(46)
- 70(48)
- 80(46)
- 90(13)
- 100(19)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(10)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(13)
- 1(14)
- 1.25(14)
- 1.5(12)
- 1.75(3)
二面幅(mm)
- 5.5(2)
- 7(3)
- 8(11)
- 10(13)
- 13(13)
- 17(11)
- 19(3)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(10)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(15)
- TRUSCO(1)
大阪魂・TRUSCO
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4(3)
M5(13)
M6(14)
M8(14)
M10(12)
M12(3)
その他(4)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(26個)当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
SUSイケイタカN(B=7
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)15寸法L(mm)15呼び径M3-M4寸法L1(mm)9寸法A(mm)M3寸法S(mm)7寸法B(mm)M4寸法L2(mm)6