絞り込み
ブランド
  • 東京ミモレ
  • モノタロウ(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(841)
  • ブロードウォッチ(413)
  • エスコ(384)
  • RS PRO(194)
  • ABUS(193)
  • i-PRO(176)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
  • 塚本無線(159)
  • アクシスコミュニケーションズ(145)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Vivotek(90)
  • ガードロック(69)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ELPA(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • 太陽技研(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスボタン式警報器 東京ミモレワイヤレスボタン式警報器東京ミモレ
5,980税込6,578
1個
4日以内出荷
緊急対策110番!ワイヤレスボタン式警報器で家の中から隣人へ救助要請ができる。防水性能IP65なので、ソーラーパネルで充電も可能で、USB充電での設置も可能。防犯対策として便利な商品。
用途ワンボタンで隣人に緊急事態を通知することができる。仕様【使用可能時間】本体:待機状態で約30日間※日照無し、USB充電のみの場合。【送信機最大接続数】本体1台につき40機セット内容本体・送信機(首かけ用ストラップ付き)・USBコード・壁面取付用アーム・両面テープ・ネジ・取扱説明書材質ABS・シリコーンゴム寸法(mm)136×72×72容量電池:3.7V/600mAh(リチウムポリマー電池)質量(g)183周波数(Hz)315電源本体:ソーラーパネル・USB充電(DC5V/1A)●送信機:コイン型リチウム電池(CR2032)充電時間ソーラー:約6~8時間※日射時間による。●USB:約4時間使用可能温度範囲(-)20~60℃電源コードMicro USB Type-B(本体側)動作時間アラーム:30分電波到達距離(m)屋外見通し最大100防水性IP65(本体)※送信機は防水ではありません。音量(dB)アラーム:120電池寿命(年)送信機:約1(待機状態)
緊急対策110番 東京ミモレ緊急対策110番東京ミモレ
47,980税込52,778
1組(24セット)ほか
18日以内出荷
緊急対策110番ワイヤレスボタン式警報器です。家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dBいざというときの1台です。防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。本体はUSBとソーラーパネルで充電。
用途犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。RoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品