絞り込み
ロック
- キー式(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
材質(吊)
- アルミ(1)
ブランド
- BRADY
- モノタロウ(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(848)
- ブロードウォッチ(413)
- エスコ(322)
- i-PRO(319)
- ABUS(191)
- RS PRO(191)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(156)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(151)
- マザーツール(127)
- SecuSTATION(109)
- bitstrong(ビットストロング)(92)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
- ELPA(72)
- ガードロック(69)
- Vivotek(68)
- WAKI(和気産業)(62)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

調整可能なゲートバルブロックアウト
BRADY¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止 強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~150最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
ユニバーサルミニチュア回路ブレーカロックアウト
BRADY¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質ガラス繊維入りナイロン色赤使用温度範囲(℃)-20~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.71×29.21×17,27最大径(Φmm)ロックシャックル:7.14ロック1個
多極ブレーカのロックアウト
BRADY¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2極及び3極ブレーカスイッチのほとんどのブランドをロックアウト セルフロック式のナイロン製タイと併用します材質ナイロン色赤使用温度範囲(℃)-20~120寸法(幅W×奥行D)(mm)62.23×30.99最大径(Φmm)ロックシャックル:7.11ロック2個
安全用南京錠
BRADY¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(幅W×奥行D)(mm)32.00×16,00ロック南京錠材質(吊)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
超コンパクトロックボックス
BRADY¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Brady金属製壁面ロックボックスにはTOPにキースロットがあり、透明なレキサンウィンドウがあり、ロックを取り外すとスライドします。それぞれ5本の鍵とIDラベルを保持する7個のキーペグが付属しています。これは、粉体塗装スチール製です。 7個の南京錠を取り付け可能 コンパクトサイズ Durable 各従業員は排他的な管理を行います 英語の凡例言語 ドリル加工済みの穴と金具により、すばやく取り付け可能 ラベルによるシンプルなキー管理材質スチール色赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203.00×177.80×63.50ロック7個RoHS指令(10物質対応)対応
錠前&タグキャリア
BRADY¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。 キーストラップとカラビナを含む クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能 ベルトに簡単に取り付けられます 赤色で提供 3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル 追加の12個の赤いキー付きロックを供給します材質ガラス繊維強化プラスチック色赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92ロック12個RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧ロック
BRADY¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。 これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。 ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。 シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(mm)取付けポイント:6~12色赤直径(Φmm)69.85使用温度範囲(℃)-20~120最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
ロックアウトベルトポーチ
BRADY¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷材質ナイロン色橙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177.80×127.00×50.80RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトキット
BRADY¥43,980税込¥48,3781セット7日以内出荷ブレイディゲートバルブロックアウトセットには、赤色25から330mmのゲートバルブに適合する各サイズの赤色ゲートバルブロックアウト1個が含まれています。このセットには、5つの赤色ゲートバルブ(例:065560-ゲートバルブ25-64mm×1、065561-ゲートバルブ64-127mm×1、065562-ゲートバルブ127-165mm×1、065563-ゲートバルブ165-254mm×1、065564-ゲートバルブ254-330mm×1が含まれています。 南京錠を取り付け可能材質ポリプロピレン寸法(mm)取付けポイント:25.40~330.20色赤使用温度範囲(℃)-40~150最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53ロック1個
ユニバーサルケーブルロックアウト
BRADY¥16,980税込¥18,6781個欠品中材質ポリカーボネート色赤使用温度範囲(℃)-40~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.96×127.00×25.40最大径(Φmm)ロックシャックル:9.4ケーブル長(mm)3500ロック6個RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.32
HASPロックアウト
BRADY¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷硬質赤色プラスチック樹脂製です ピッキング及びほとんどの化学薬品に対する耐性 優れた電気絶縁特性 南京錠を使用してシステムをロック可能材質プラスチック色赤最大径(Φmm)ロックシャックル:9