絞り込み
ブランド
  • MasterLOCK
  • モノタロウ(31)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(839)
  • ブロードウォッチ(408)
  • エスコ(333)
  • RS PRO(193)
  • ABUS(191)
  • i-PRO(183)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • 塚本無線(160)
  • SecuSTATION(112)
  • アクシスコミュニケーションズ(102)
  • マザーツール(100)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(96)
  • bitstrong(ビットストロング)(92)
  • ELPA(72)
  • ガードロック(69)
  • Vivotek(69)
  • WAKI(和気産業)(62)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカーロックアウト MasterLOCK

    ブレーカーロックアウト

    MasterLOCK(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
    用途ロックアウトとして
  • ロックアウト用掛け金(アルミニウム製ハスプ) MasterLOCK

    ロックアウト用掛け金(アルミニウム製ハスプ)

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
    用途ロックアウトとして仕様耐スパーク性材質アルミニウム対応パドロック対応数:6
  • ロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ) MasterLOCK

    ロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ)

    MasterLOCK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
    用途ロックアウトとして材質スチール対応パドロック対応数:6
  • ゲートバルブロックアウト MasterLOCK

    ゲートバルブロックアウト

    MasterLOCK
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。
    用途ロックアウトとして穴径(mm)10(パドロック用)
  • プッシュ式キーセーフ MasterLOCK

    プッシュ式キーセーフ

    MasterLOCK(3件のレビュー)
    5,288税込5,817
    1個
    当日出荷
    鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
    ロックプッシュ式材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10
  • ケーブルロック MasterLOCK

    ケーブルロック

    MasterLOCK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
    用途ロックアウトとしてケーブル長(m)1.8本体厚さ(mm)33対応パドロック対応数:4本体高さ(mm)69穴径(mm)8本体幅(mm)73ケーブル径(Φmm)4
  • ロックアウト用パドロック(電気系) MasterLOCK

    ロックアウト用パドロック(電気系)

    MasterLOCK
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
    用途ロックアウトとして幅(mm)38高さ(mm)45つる径(Φmm)6言語表示日本語材質(ツル)絶縁材ツル長(mm)38
  • ロックアウト用パドロック(ツル径6mm) MasterLOCK

    ロックアウト用パドロック(ツル径6mm)

    MasterLOCK
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
    用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
  • ブレーカーロックアウト(小型) MasterLOCK

    ブレーカーロックアウト(小型)

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
    用途ロックアウトとして長さ(mm)52.7幅(mm)30.2厚さ(mm)17.7適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応はさみ幅1.0~7.1mm
  • ロックアウト用パドロック(ツル径5mm) MasterLOCK

    ロックアウト用パドロック(ツル径5mm)

    MasterLOCK
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
    用途ロックアウトとして幅(mm)35高さ(mm)48つる径(Φmm)5言語表示日本語材質(ツル)ステンレス鋼ツル長(mm)38
  • マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(10件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
    材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレスロックキー式
  • 防水タイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    防水タイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(2件のレビュー)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • ワード可変式南京錠/5桁 MasterLOCK

    ワード可変式南京錠/5桁

    MasterLOCK(3件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます パスワードの組み合わせは2500万とおり! 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 2か所の突起付リングで合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
    ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック幅(mm)64ブラックつる径(Φmm)6
  • 防塵タイプ南京錠 MasterLOCK

    防塵タイプ南京錠

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 本体は優れた強度の積層ラミネート式 切断に強い焼入れ鋼製シャックル シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵4本付
    ロックキー式
  • パイソン アジャスタブル ケーブルロック MasterLOCK

    パイソン アジャスタブル ケーブルロック

    MasterLOCK
    2,788税込3,067
    1個
    当日出荷
    自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み) ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様 ロック部分も錆びにくい コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利 パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザイン
    ケーブル長(m)1.8
  • スイッチカバー(脱着式) MasterLOCK

    スイッチカバー(脱着式)

    MasterLOCK
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
    用途ロックアウトとして仕様脱着式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
  • スイッチカバー(据え付け式) MasterLOCK

    スイッチカバー(据え付け式)

    MasterLOCK
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
    用途ロックアウトとして仕様据え付け式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
  • TSA南京錠 シリンダー式 MasterLOCK

    TSA南京錠 シリンダー式

    MasterLOCK
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。 鍵3本付
    用途海外への旅行時などに幅(mm)30寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)11規格寸法(mm)25
  • ナンバー可変式南京錠 MasterLOCK

    ナンバー可変式南京錠

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます 1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル クリック感があり番号を合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
    ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック幅(mm)38ブラックつる径(Φmm)6
  • TSA南京錠 ナンバー可変式 MasterLOCK

    TSA南京錠 ナンバー可変式

    MasterLOCK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。
    用途海外への旅行時などに幅(mm)30ブラック寸法A(mm)3規格寸法(mm)30
  • ダイヤル式キーセーフ MasterLOCK

    ダイヤル式キーセーフ

    MasterLOCK
    3,480税込3,828
    1個
    当日出荷
    南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度) ダイヤルを自由に設定することができます 本体は耐久性のあるメタル構造 ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
    ロックダイヤル式
  • シャックル長7段調整式南京錠 MasterLOCK

    シャックル長7段調整式南京錠

    MasterLOCK
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm) 本体はシャックルから取り外し可能 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様 シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • ダイヤル式南京錠 MasterLOCK

    ダイヤル式南京錠

    MasterLOCK(2件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません) 耐久性のあるステンレスボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
    ロックダイヤル式材質シャックル:鋼、本体:ステンレス幅(mm)48材質(本体)ステンレスつる径(Φmm)7材質(吊)
  • ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式) MasterLOCK

    ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式)

    MasterLOCK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)
    用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。適合径(Φmm)バルブ:13~51
  • 非導電性プラスチックハスプ MasterLOCK

    非導電性プラスチックハスプ

    MasterLOCK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ
    用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。適合パドロック:6個材質ナイロン取付穴径(Φmm)パドロック:9特性耐スパーク性適合穴径(Φmm)6.5
  • ボールバルブ用ロックアウト装置 MasterLOCK

    ボールバルブ用ロックアウト装置

    MasterLOCK
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールバルブのハンドル用ロックアウト装置(金属製)
    用途バルブをロックアウトする場合に使用。
  • テュアルジョーハスプ MasterLOCK

    テュアルジョーハスプ

    MasterLOCK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。
    用途最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。適合パドロック:8個材質アルミニウム取付穴径(Φmm)パドロック:7適合穴径(Φmm)6.5

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品