絞り込み
ブランド
  • MasterLOCK
  • モノタロウ(22)
  • ブロードウォッチ(411)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
  • エスコ(200)
  • 塚本無線(160)
  • SecuSTATION(112)
  • アクシスコミュニケーションズ(107)
  • マザーツール(96)
  • bitstrong(ビットストロング)(83)
  • ELPA(70)
  • ガードロック(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ハイロジック(46)
  • ABUS(45)
  • ノムラテック(42)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(37)
  • セーフラン安全用品(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュ式キーセーフ MasterLOCK

    プッシュ式キーセーフ

    MasterLOCK(3件のレビュー)
    5,288税込5,817
    1個
    当日出荷
    鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
    ロックプッシュ式材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10
  • マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(10件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
    材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレスロックキー式
  • 防塵タイプ南京錠 MasterLOCK

    防塵タイプ南京錠

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 本体は優れた強度の積層ラミネート式 切断に強い焼入れ鋼製シャックル シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵4本付
    ロックキー式
  • パイソン アジャスタブル ケーブルロック MasterLOCK

    パイソン アジャスタブル ケーブルロック

    MasterLOCK
    2,788税込3,067
    1個
    当日出荷
    自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み) ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様 ロック部分も錆びにくい コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利 パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザイン
    ケーブル長(m)1.8
  • ワード可変式南京錠/5桁 MasterLOCK

    ワード可変式南京錠/5桁

    MasterLOCK(3件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます パスワードの組み合わせは2500万とおり! 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 2か所の突起付リングで合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
    ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック幅(mm)64ブラックつる径(Φmm)6
  • 防水タイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    防水タイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(2件のレビュー)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • ナンバー可変式南京錠 MasterLOCK

    ナンバー可変式南京錠

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます 1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル クリック感があり番号を合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
    ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック幅(mm)38ブラックつる径(Φmm)6
  • TSA南京錠 シリンダー式 MasterLOCK

    TSA南京錠 シリンダー式

    MasterLOCK
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。 鍵3本付
    用途海外への旅行時などに幅(mm)30寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)11規格寸法(mm)25
  • TSA南京錠 ナンバー可変式 MasterLOCK

    TSA南京錠 ナンバー可変式

    MasterLOCK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。
    用途海外への旅行時などに幅(mm)30ブラック寸法A(mm)3規格寸法(mm)30
  • ダイヤル式キーセーフ MasterLOCK

    ダイヤル式キーセーフ

    MasterLOCK
    3,480税込3,828
    1個
    当日出荷
    南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度) ダイヤルを自由に設定することができます 本体は耐久性のあるメタル構造 ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
    ロックダイヤル式
  • ダイヤル式南京錠 MasterLOCK

    ダイヤル式南京錠

    MasterLOCK(2件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません) 耐久性のあるステンレスボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
    ロックダイヤル式材質シャックル:鋼、本体:ステンレス幅(mm)48材質(本体)ステンレスつる径(Φmm)7材質(吊)
  • シャックル長7段調整式南京錠 MasterLOCK

    シャックル長7段調整式南京錠

    MasterLOCK
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm) 本体はシャックルから取り外し可能 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様 シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式) MasterLOCK

    ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式)

    MasterLOCK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)
    用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。適合径(Φmm)バルブ:13~51
  • 非導電性プラスチックハスプ MasterLOCK

    非導電性プラスチックハスプ

    MasterLOCK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ
    用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。適合パドロック:6個材質ナイロン取付穴径(Φmm)パドロック:9特性耐スパーク性適合穴径(Φmm)6.5
  • ボールバルブ用ロックアウト装置 MasterLOCK

    ボールバルブ用ロックアウト装置

    MasterLOCK
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールバルブのハンドル用ロックアウト装置(金属製)
    用途バルブをロックアウトする場合に使用。
  • テュアルジョーハスプ MasterLOCK

    テュアルジョーハスプ

    MasterLOCK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。
    用途最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。適合パドロック:8個材質アルミニウム取付穴径(Φmm)パドロック:7適合穴径(Φmm)6.5

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品