絞り込み
材質(本体)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • つくし工房
  • モノタロウ(22)
  • ブロードウォッチ(411)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(296)
  • エスコ(191)
  • アクシスコミュニケーションズ(153)
  • 塚本無線(151)
  • マザーツール(124)
  • SecuSTATION(110)
  • bitstrong(ビットストロング)(83)
  • ELPA(70)
  • ガードロック(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • ハイロジック(48)
  • ABUS(45)
  • ノムラテック(42)
  • TP-LINK(39)
  • マスプロ電工(38)
  • TOA(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キー抜き忘れ防止工具 つくし工房

    キー抜き忘れ防止工具

    つくし工房
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    材質ウレタンカールコード全長(mm)400~1600
  • ダミーカメラ(防犯用) つくし工房

    ダミーカメラ(防犯用)

    つくし工房
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    防雨仕様だから、雨がかかる場所に設置できる。 CDS明るさセンサー内蔵で、人が近づくと赤色LEDを点滅させながら、約30秒間カメラが左右に動く。 ローコストでダミーのカメラ導入が可能。
    付属品ダミーケーブル、プラスチックアンカー2本、取付け用ネジ2本材質本体/ABS樹脂、レンズ/GPPS樹脂質量(g)256使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH)(mm)178×190寸法(Φmm)69首振角度(°)下方60/上方90機能防雨、CDS明るさセンサー使用電池単3形乾電池2本(別売)/1日15回の動作で約3ヶ月の使用可能検知距離(m)1~1.5
  • LED人感ライト つくし工房

    LED人感ライト

    つくし工房
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます
    用途センサー部は水平方向の調整のみ可能です材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂使用温度範囲(℃)‐20~40センサーパッシブインフラレッド方式使用電源AC100V±10%(50/60Hz)点灯時間テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分(オフディレイ動作)検知エリア立体型(最長部10m)
  • LED人感ライト用ポール取付金具 つくし工房

    LED人感ライト用ポール取付金具

    つくし工房
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    適合ポール径:Φ40~80mm、角柱:40~90mm質量(g)約130
  • 超音波警報センサー パノラマRⅡ つくし工房

    超音波警報センサー パノラマRⅡ

    つくし工房
    ¥199,800税込¥219,780
    1組
    4日以内出荷
    パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。
    セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)取付方式マグネット検出方式超音波反射式本体質量(kg)約2電源電圧(V)DC212/24共用保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内応答速度約0.1秒検出物体範囲内の人体、障害物体検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)検出距離(m)最大/4.6動作電圧DC9~26V動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)音量(dB)70~90dB検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品