防犯カメラ (2) カテゴリ: 防犯用品ブランド: Brinno(ブリンノ)すべて解除
Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ Brinno(ブリンノ) 当日出荷
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。
Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。
誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ
高画質画像
長時間のバッテリー動作
日光下でも可読のディスプレイ
セット内容 タイムラプスカメラ TLC300×1、単三乾電池×4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド 形状 小型 質量(g) 140(バッテリー含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×51×107 レンズ 光学:CSレンズ(相互に交換可能) 機能 スケジュール設定:毎日と毎週 バッテリー (5分間隔での撮影) 100 日間 液晶パネル 1.44” IPS LCD 解像度 1080P HDR 防塵防水性能 IPX4 視野 118° モード キャプチャー:タイムラプス 絞り f/2.0 使用場所 屋内外 焦点距離 19 mm(35mmと同等) 動作温度範囲(℃) 0~45 カメラ仕様 夜間撮影、露出モード ストレージ 128GB(SDカード)
Brinno(ブリンノ)タイムラプスカメラ(防水ケース・取付金具同梱セット) Brinno(ブリンノ) 当日出荷
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。
Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。
誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ
高画質画像
長時間のバッテリー動作
日光下でも可読のディスプレイ
BCC300バンドルは、すっきりしたユーザーインターフェースを備える強力でカスタマイズ可能なデバイス、TLC300カメラと組み合わせられています。クリスタルIPS LCDパネルにより、明るい環境でも無理なく設定し、モニタリングできます。TLC300カメラは、建築現場やその他あらゆる産業でのタイムラプス撮影に最適なツールです。
防水ハウジング:IPX4ハウジングは防塵性と防水性を備え、屋内と屋外でどのような環境でも録画できます。
クラムポッド:球形のボールヘッド設計のおかげで、どんな撮影角度にも対応できます。
立方体の先端:独自のトレッド設計を通じて、安定性を増し、円筒形、平面、滑りやすい表面へクランプを簡単に固定できます。
セット内容 タイムラプスカメラ TLC300 x 1、防水ハウジング ATH120 x 1、クラムポッド、バンジーコード x 2、乾式アンカー & ネジ、単三乾電池 x 4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド 形状 小型 質量(g) 140(バッテリー含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×51×107 レンズ 光学:CSレンズ(相互に交換可能) 機能 スケジュール設定:毎日と毎週 バッテリー (5分間隔での撮影) 100 日間 液晶パネル 1.44” IPS LCD 解像度 1080P HDR 防塵防水性能 IPX4 視野 118° モード キャプチャー:タイムラプス 絞り f/2.0 使用場所 屋内外 焦点距離 19 mm(35mmと同等) 動作温度範囲(℃) 0~45 カメラ仕様 夜間撮影、露出モード ストレージ 128GB(SDカード)
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります