カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 南京錠・鍵(91)
        • 防犯カメラ(1)
        • セキュリティシステム(19)
        • 防犯ライト(1)

防犯用品 :「可変式」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)エスコ(2件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
当日出荷
使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)アズワン品番64-2296-50
ダイヤル錠 モノタロウダイヤル錠モノタロウ(63件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
可変式ロック フジテック・ジャパン可変式ロックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません 解錠番号は何度でも変更可能です
ロックダイヤル式材質(吊)
セーフキープボックス フジテック・ジャパンセーフキープボックスフジテック・ジャパン(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
複数の鍵や小物を収納できます。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×35
ダイヤル錠 アルミ製 モノタロウダイヤル錠 アルミ製モノタロウ(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など吊内径(mm)約18.7仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)本体幅(mm)約38取扱説明書(1.6MB)
ダイヤル錠 吊長型 4段 モノタロウダイヤル錠 吊長型 4段モノタロウ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。仕様4桁ダイヤル可変式種別4桁ツル長材質鉄、亜鉛全長(mm)約122タイプ4段つる径(Φmm)約5.8本体幅(mm)約41取扱説明書(1.8MB)
68mm キーボックス(可変ダイアル式) エスコ68mm キーボックス(可変ダイアル式)エスコ
6,580税込7,238
1個
当日出荷
仕様ツルサイズ:径:7.93mm、長さ:250mm材質本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)幅(mm)68寸法(mm)外寸:77(W)×45(D)×132(H)、内寸:688(W)×25(D)×110(H)クリアランス(mm)タテ:117、ヨコ:42
キーボックス カール事務器キーボックスカール事務器(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUSナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズABUS(29件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
ワイド番号錠2 アイアイワイド番号錠2アイアイ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠にヘルメットの保管にロックダイヤル式呼称(mm)60材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7材質(ツル)鋼鉄
ダイヤル錠 ワイド モノタロウダイヤル錠 ワイドモノタロウ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式) 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途倉庫の扉などの施錠に材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.9取扱説明書(0.9MB)材質(ツル)鋼鉄
屋外用ダイヤル錠 ABUS屋外用ダイヤル錠ABUS(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質真鍮メッキ製幅(mm)42厚さ(mm)17全長(mm)78桁数4呼称(mm)40ロックダイヤル式番号設定可変式材質(ツル)ステンレス製ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)26×22
セーフティボックスBIG フジテック・ジャパンセーフティボックスBIGフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウダイヤル錠 ワイヤー式モノタロウ(12件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車などロックダイヤル式仕様3桁ダイヤル可変式材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼長さ(mm)(ワイヤー)約105ブラック質量(g)約38寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 モノタロウダイヤル錠 吊長ワイド型 5段モノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。仕様5桁ダイヤル可変式種別ワイド5桁ツル長材質鉄、亜鉛、プラスチック全長(mm)約149タイプ5段つる径(Φmm)約7本体幅(mm)約65取扱説明書(1.7MB)
TSAロック TMCTSAロックTMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
しなやかなケーブルタイプのダイヤル錠ですアメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます本体側面には数字が見やすい拡大レンズ付き
用途スーツケース、旅行カバン、ロッカー、リュックのファスナー等に仕様三桁可変式材質(本体)亜鉛合金質量(g)76本体寸法(mm)36×39×12材質(ケーブル)炭素鋼(PVCコーティング)ケーブル長(mm)95色(本体)シルバーケーブル径(Φmm)2.7
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式450mm フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式450mmフジテック・ジャパン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法450mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)450ロックダイヤル式施錠方法5桁可変式ダイヤル
どあロックガード(ダイヤルタイプ) 日本緑十字社どあロックガード(ダイヤルタイプ)日本緑十字社
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途自宅・オフィスの防犯に不動産業の物件管理に。トラスコ品番354-0309材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、スペーサー・取り付け金具・取り付けネジ:ステンレス桁数可変式
ナンバー可変式南京錠 ABUSナンバー可変式南京錠ABUS(11件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(ツル)
バンドロック No.4900 SOL HARDバンドロック No.4900SOL HARD(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。
ロックダイヤル式材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5有効径(Φmm)約50~150質量(g)73引張強度(kN)0.9引張強度(kg)90長さ(mm)532
キーストック ノムラテックキーストックノムラテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)30本体高さ(mm)120本体幅(mm)80
可変ダイヤルチェーン錠 JC-043Cシリーズ J&C可変ダイヤルチェーン錠 JC-043CシリーズJ&C
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
可変ダイヤル式
寸法(Φmm)3全長(cm)120ロックダイヤルチェーン式
ダイヤル南京錠 アルファダイヤル南京錠アルファ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4桁可変式のダイヤル南京錠です。
用途ロッカー、カバン、ポスト等の施開錠に。材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄・クロムメッキ
キーボックスエース ACE(エース)キーボックスエースACE(エース)(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)32本体高さ(mm)83本体幅(mm)68
ワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテックワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX)ノムラテック(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。ロックダイヤル式材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA内径(Φmm)(シャックル)約38適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
フリーダイヤル錠 ニッサチェインフリーダイヤル錠ニッサチェイン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック長さ(mm)500呼び寸法500mmロックダイヤル式
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケンダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200ダイケン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10
ワイドダイヤル錠 セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠セーフラン安全用品
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です。吊長タイプでの幅広い用途でご使用いただけ便利です。数字が大きく見やすいく、使い勝手が良い!【番号設定方法】錠が開いている状態で、右側のつまみを時計回りに90度回します。90度回した状態のまま、ダイヤルを希望の番号に合わせます。右側のつまみをを元の位置に戻すと、番号が設定されます。
材質亜鉛合金質量(g)210寸法(m)吊り径:Φ7サイズ(mm)148×65取扱説明書(3.96MB)
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155ABUS(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)
カードとカギの預かり箱 ABUSカードとカギの預かり箱ABUS(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。 世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。 シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。 樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。 キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。 暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
ロックダイヤル式付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付きトラスコ品番445-1741材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂質量(g)753(アダプターを除く)タイプ4桁ダイヤル可変式本体寸法(mm)85×45×180
ナンバー可変式南京錠 145‐4d ABUSナンバー可変式南京錠 145‐4dABUS(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。 持ち歩きやすい小型タイプ。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。 10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。 ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。 空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。 好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
ロックダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(吊)鉄/メッキ仕上げ材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ段数4桁可変式
ダイヤル可変式錠(黄銅) セーフラン安全用品ダイヤル可変式錠(黄銅)セーフラン安全用品
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ダイヤル式でキー紛失の心配がありません。暗証番号はお好きな番号を設定できます。
用途ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適ですロックダイヤル式材質黄銅質量(g)約30黄銅色桁数4アズワン品番65-1339-03
キー保管ボックス(防滴カバー付) ダイケンキー保管ボックス(防滴カバー付)ダイケン(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。 大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。 錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。 防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。ロックプッシュボタン式トラスコ品番780-6027材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186つる径(Φmm)10収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
TSAロック 番号可変式 アイアイTSAロック 番号可変式アイアイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方にバックやロッカーにロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長 YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長YKC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
シルバー/ラバーロックダイヤル式
可変式4段ロック ツル長 フジテック・ジャパン可変式4段ロック ツル長フジテック・ジャパン
999税込1,099
1パック
当日出荷
ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません 解錠番号は何度でも変更可能です
材質(ツル)スチール材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が50分間(3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。(メモリー表示設定ON時)最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。広範囲な電源電圧(DC9~28V)で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
出力ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニット外れ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式超音波集音方式電源電圧(V)DC9~28(極性なし)消費電流(mA)25以下角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)付加機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯アラーム/赤色LED、チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅・47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)、環境/橙色LED環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m
ガラス破壊センサー デュアル式超音波集音方式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサー デュアル式超音波集音方式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂質量(g)約170出力ダンパー/無電圧接点(b接点)検出方式超音波集音方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)50以下(警戒モード時)、70以下(チェックモード時)角度調整範囲+42°~-3°(3°ピッチ)使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内:天井面・壁面取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯アラーム/赤色LED警報出力時:点灯、環境/橙色LED環境不良時:点灯警戒距離垂直方向8m・水平方向7m(天井取付時)(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)メモリー機能検知後約60分間アラーム表示灯が点灯後自動消灯
ケーブルロック WAKI(和気産業)ケーブルロックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷
解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

可変式南京錠特集
おすすめ人気ランキング
防犯用品