カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 南京錠・鍵(15)
        • ロックアウト(3)
        • 簡易ロック・ガード(12)
        • 防犯フィルム(6)

防犯用品 :「窓 鍵」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD戸じまりくん SEPASD戸じまりくんSEPA(5件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷
サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
ダイヤル式 セキュリティボックス ZATTAダイヤル式 セキュリティボックスZATTA(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115シルバー質量(g)150ロックダイヤル式
ダイヤル式 キーボックス プラスチック HMD WORKSダイヤル式 キーボックス プラスチックHMD WORKS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115ブラック質量(g)130ロックダイヤル式
ダイヤル式 キーボックス HMD WORKSダイヤル式 キーボックスHMD WORKS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115シルバー質量(g)150ロックダイヤル式
ダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデル ZATTAダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデルZATTA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115ブラック質量(g)150ロックダイヤル式
強力ウインドウロック ジャンボ ノムラテック強力ウインドウロック ジャンボノムラテック(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
サッシ用補助錠・二重安全装置付ベランダ引戸用・サッシ窓換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)取付可能寸法(mm)29~50材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
グループロックアウト用ボックス セーフラン安全用品グループロックアウト用ボックスセーフラン安全用品
12,980税込14,278
1個
当日出荷
同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。(最大12名) 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
窓・ぼー犯錠 ガードロック窓・ぼー犯錠ガードロック
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。
用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上寸法(mm)30.6×120
鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用 ノムラテック鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用ノムラテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
出窓・すべり出し窓の防犯対策に最適。子供の転落事故防止に。鍵穴が斜めに向いて見やすく鍵が入れやすい。
用途本商品は出窓・すべり出し窓に対しての専用補助錠です。(縦すべり出し窓、横すべり出し窓に対応。縦すべり出し窓は左・右開きどちらのタイプにも使用可能です。)プレート(ステンレス製)を窓ガラスを囲う框(かまち)部分に両面テープとネジでしっかりと取付け、プレートに鍵付の本体錠を通して施錠します。鍵穴が斜めに向いていることで見やすく、施錠・開錠も簡単です。防犯対策や小さなお子様の転落防止対策におすすめです。寸法(mm)105×33×40ブラック本数キー:1
防犯フィルム 厚み416μm アイリスオーヤマ防犯フィルム 厚み416μmアイリスオーヤマ
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。
材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
ロックアウトステーション 日本緑十字社ロックアウトステーション日本緑十字社
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。壁掛けフック30個付きです(1段10個×3段)。透明窓なので中身が確認できます。
用途ロックアウト用品の管理に。付属品フック×30個、本体キー×2本、本体キー×2本トラスコ品番353-8797材質本体:スチール(表面高温処理)フック30個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)幅:560×70×450
窓・ぼー犯錠S ガードロック窓・ぼー犯錠Sガードロック
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上)付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック窓・ぼー犯錠(同一キー)ガードロック
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。
用途サッシュ窓用補助錠。材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ本体寸法(mm)30.6×120可動範囲(mm)0~70
窓ガラス用防犯フィルム GLOBAL JAPAN窓ガラス用防犯フィルムGLOBAL JAPAN
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
窓・ぼー犯錠1.5L ガードロック窓・ぼー犯錠1.5Lガードロック
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。両面キー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上寸法(mm)61.2×120
窓ガラス用防犯フィルム グローバル・ジャパン窓ガラス用防犯フィルムグローバル・ジャパン
249税込274
1個
4日以内出荷
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
キー付き戸じまりくん大 ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくん大ヒナカ(旧:日中製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください掃き出し窓に使える大型タイプ鍵付きなので、より防犯効果が高まります窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカストアンバー使用場所推奨:掃き出し窓隙間(mm)取付:28~52
壁掛け式グループロックアウトボックス セーフラン安全用品壁掛け式グループロックアウトボックスセーフラン安全用品
8,198税込9,018
1個
欠品中
同時に多人数でロックアウトできるロックアウトボックスです。現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。壁に取り付けて使用するタイプです。常にロックアウトが必要な機器の付近などに設置してご使用ください。透明窓で中身が見えて大変便利!
用途ロックアウト、タグアウトに。付属品壁取付用ネジセット材質透明窓:アクリル材質(本体)スチール本体質量(kg)1.1本体サイズ(mm)230×150×90
窓・ぼー犯錠Sタイプ ガードロック窓・ぼー犯錠Sタイプガードロック
3,998税込4,398
1パック(3セット)
4日以内出荷
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です。 ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓用補助錠付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個材質ロック本体/亜鉛合金製(塗装仕上)、レール/ステンレス製、キー/真鍮製(ニッケルメッキ仕上)寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55キー3本
ガラス破り防止フィルム 凹凸ガラス用 WAKI(和気産業)ガラス破り防止フィルム 凹凸ガラス用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2枚)
当日出荷
ガラスの凹凸面専用タイプ(くもりガラス 型ガラス 凹凸ガラス用) 特殊粘着性層で強力接着 窓の鍵を隠す警告シール付!
厚さ(μm)500
防犯フィルム 厚み203μm アイリスオーヤマ防犯フィルム 厚み203μmアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。
材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
窓の鍵 まど守りくん ヒナカ(旧:日中製作所)窓の鍵 まど守りくんヒナカ(旧:日中製作所)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
窓の防犯補助錠クレセントをロックして防犯性を高めます窓サッシのクレセント用補助錠クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎますクレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります左右勝手兼用同一キー対応はできません
材質(本体)亜鉛ダイカスト2
窓・ぼー犯錠 ダブルレール ガードロック窓・ぼー犯錠 ダブルレールガードロック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げレール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
キー付き戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
999税込1,099
1個ほか
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください鍵付きなので、より防犯効果が高まります窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
ガラス破り防止フィルム 透明板ガラス用 WAKI(和気産業)ガラス破り防止フィルム 透明板ガラス用WAKI(和気産業)
3,500税込3,850
1セット(2枚)
翌々日出荷
店舗などにも施工されている本格建築用。 透明度が高いので施工後も違和感がありません。 スリキズ防止処理をしたフィルムなのでキズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心。 窓の鍵を隠す警告シール付!
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、本体幅 20 mm、シャックル長 11 mm、シャックル直径 4 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4mm●シャックル長さ:11mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:339-9375アズワン品番65-8009-77
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮ABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 70 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。鍵付きのさまざまなロックオフ用南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6081アズワン品番65-7913-42
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm で、シャックル長が 14 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬化スチール製の NANO PROTECT コーティングシャックルと錆のない内部コンポーネントが付属しています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。 各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、3 ピン又は 5 ピンのタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:14mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9397アズワン品番65-8009-76
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。本体は純黄銅製でスチール製で、内部コンポーネントは錆が発生しないよう硬化スチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注 : キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9476アズワン品番65-7911-10
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純黄銅製で、内部コンポーネントは防錆処理されたスチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9460アズワン品番65-7942-99
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6211アズワン品番65-8049-31
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 29 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:364-6261アズワン品番65-7913-03
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 24 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:339-9410アズワン品番65-8036-94
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。 スイート A のキーはスイート A のロックでのみ動作し、スイート B のキーはスイート B のロックでのみ動作します用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6233アズワン品番65-8049-30
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426アズワン品番65-8034-95
ダイヤル式窓の鍵 ヒナカ(旧:日中製作所)ダイヤル式窓の鍵ヒナカ(旧:日中製作所)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
窓の防犯補助錠クレセントをロックして防犯性を高めます窓サッシのクレセント用補助錠ダイヤル式で操作が簡単ですクレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎますクレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります左右勝手兼用暗証番号は変更できます窓サッシへの穴あけが不要で簡単に取付できます
仕様2段ダイヤル材質(本体)亜鉛ダイカストブラック

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品