カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 防犯カメラ(16)
        • 護身用具(10)
        • 刺股(さすまた)(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防犯用品 :「防犯棒」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 ミツル防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付ミツル(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム寸法(mm)530×2060×30質量(g)1100
ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフホワイトウルフ スチール警棒ホワイトウルフ(20件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
さすまた 防犯用 モノタロウさすまた 防犯用モノタロウ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
いざという時の備えに、危険から身を守るための防犯グッズです。軽量かつ丈夫で使いやすい。周りの雰囲気に溶け込むカラーで外観を阻害せず対策が可能。また、設置により犯罪の抑止効果もあります。
用途各所での防犯対策・護身用。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル材質スチール(粉体塗装)長さ(mm)1860幅(mm)460厚さ(mm)30ホワイト質量(g)900
国産警棒 ツバつき エスエスボディーガード国産警棒 ツバつきエスエスボディーガード(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)ブラックサイズ19インチ相当タイプフリクションロック寸法(cm)約19.5~48
日本製三段式警棒 ファミリー・ライフ日本製三段式警棒ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
万が一の時のために、備えあれば憂いなし。付属のケースに収納すればコンパクトになります。護身用としてだけでなく、車などからの緊急脱出時に窓ガラスを割るなど使い方いろいろ。一振りで素早く装備!下に向けてサッと振り下ろすだけ!護身用に・災害時に安心の日本製伸縮式専用牛革ケース付き
材質鉄棒ブラック
防犯スプレー ジェイウィン(J win)防犯スプレージェイウィン(J win)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(25g)ほか
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
伸縮警杖 ジェイウィン(J win)伸縮警杖ジェイウィン(J win)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
伸縮警棒 護身用 モノタロウ伸縮警棒 護身用モノタロウ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。 樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。 サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。 屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。
用途※護身・防犯用仕様三段伸縮警棒付属品ホルスター(ベルト通し付き)材質シャフト:スチールグリップ:PVCホルスター:ナイロン全長(mm)収納時:185振り出し時:425ブラック質量(g)約390方式振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式取扱説明書(3.8MB)
スタンダードさすまたツバ付 三和製作所スタンダードさすまたツバ付三和製作所(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。 防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付きトラスコ品番819-4136材質アルミ合金質量(kg)約1.2パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 スチールホワイトウルフ(3件のレビュー)
7,098税込7,808
1本
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スタンダードなスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)ラバー
ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチールホワイトウルフ(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から12日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール材質(グリップ)ラバーロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
護身用スティック カミナリ棒 防犯 長さ40cm エンリス商事護身用スティック カミナリ棒 防犯 長さ40cmエンリス商事
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
レンガを砕く驚異のパワー!女性でも扱いやすい護身用スティック軽さ、柔らかさ、安全性を追求した扱いやすいPUフォーム素材を採用レンガを砕く驚異のパワー衝撃を吸収しながらも、しなやかにしなる素材構造相手へのダメージを抑えつつ、十分な防御力と打撃力を発揮します金属製に比べ、危険性を抑えた柔らかな素材力に自信のない方でも扱いやすく、効果的な護身が可能ですしっかりとした握り心地の持ち手で、操作性を高めています
用途護身用グッズとして。護身棒 護身用警棒 防犯 クマ 備え材質PU質量(kg)0.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×2.5×40
SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラSecuSTATION
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
さすまた 護身用 日東さすまた 護身用日東(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から6日以内出荷
危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル材質スチール(粉体塗装)
突っ張りライトホルダー YAMAZEN(山善)突っ張りライトホルダーYAMAZEN(山善)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
壁に穴を開けずにライトや防犯カメラを設置できる。突っ張るだけの簡単取付。 突っ張りライトホルダー。賃貸物件にもおすすめ。室内のペット見守りカメラやベビーモニターの設置に。
用途つっぱりホルダーとして。ライトホルダー/ライトスタンド/カメラスタンド/カメラホルダー/簡単取付/取付金具/穴あけ不要/カメラ設置台/ライト設置台/防犯対策/見守りカメラ/室内カメラ/玄関/リビング/寝室/軒下/ベランダ/店舗/工事不要/防犯カメラ/監視カメラ/人感センサー/防犯ライト/屋外/屋内/つっぱり棒/ペットカメラ/ベビーモニター材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ゴム、表面加工:エポキシ樹脂塗装ブラック耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×9.5×155~315(センサーライト部を含まない)取扱説明書(0.83MB)
フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質防水型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1台(390g)
4日以内出荷
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約390レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
水平視野角約110°~40°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様D-WDR付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1本体質量(g)約640寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製グリーンマーク認定
フルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラマザーツール
32,980税込36,278
1台(400g)
4日以内出荷
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。 背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.5視野角水平:約130°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
伸縮式警棒 TMC伸縮式警棒TMC(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
バランスの取れた重量感と操作性を重視いた伸縮式警棒 ソフトグリップ仕様で滑らず握りやすい。
用途もしもの時の護身用に付属品専用ホルダー材質鋼鉄、ウレタン樹脂全長(mm)振出し時:530質量(g)430グリップ径(Φmm)26収納時寸法(mm)205
さすまた アーテック[学校教材・教育玩具]さすまたアーテック[学校教材・教育玩具]
17,500税込19,250
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
最小限の力で暴漢を押さえ込むことができる、古来より使われてきた犯人捕護道具軽くて丈夫なアルミ製 女性でも扱いやすい複数で多方向から押さえ込むと効果的長い滑り止め加工でしっかり持てる サビやキズに強く、丈夫なアルミニウム製です。侵入者と距離を保って牽制し、取り押さえることができます材質:ステンレス,アルミ
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ステンレス、アルミ全長(mm)1820質量(g)1500外幅(mm)490
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ東進電機工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
超高解像度500万画素AI人感センサー搭載Wi-Fi機能搭載遠隔監視対応保護規格IP66MicroSDカードスロット搭載視野角約98°広角レンズ
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー質量(g)約370電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×62×192.1記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約4.8レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1920視野角水平約95°/垂直約60°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s関連資料(0.61MB)通信規格無線IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約20 LED24pcsフレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS録画方式連続/動体検知/人体検知/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
2MP防水PoEカメラ 東進電機工業2MP防水PoEカメラ東進電機工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 POE ワンケーブルカメラレコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 25m/赤外線照射時は白黒撮影)Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定20m の LAN ケーブルが付属
仕様日本語非対応付属品取付ネジ・六角レンチ・20m ケーブル・防犯ステッカー電源PoE(TSD-POE4200 より受電)ケーブル長(m)約 0.3本体質量(g)約 320有効画素数1920(H)×1080(V)機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)最大約 8(LED ON)レンズサイズ(mm)3.6視野角水平 約 78°/垂直 約 45°S/N比52dB 以上接続端子RJ-45×1ホワイトバランスオート画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転ノイズリダクション9 段階調整シャッタースピード1/25~1/10000 秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約 25(LED36 個/850nm)取扱説明書(1.76MB)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)高/中/低イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
5MP防水AHDカメラ 東進電機工業5MP防水AHDカメラ東進電機工業
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約35m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能
仕様日本語対応付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)本体質量(g)約440有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約7.5(LED OFF時約2.4)レンズサイズ(mm)4解像度5M/4M/960H視野角水平 約80°/垂直 約60°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒 (オート/FLK設定のみ)補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約35m(LED54個/850nm) SMART IR取扱説明書(1.61MB)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
5MP防水電動ズームAHDカメラ 東進電機工業5MP防水電動ズームAHDカメラ東進電機工業
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
510万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラ2.7~12mmのDCタイプ電動オートフォーカスバリフォーカルレンズを搭載出力する映像信号はAHD/TVI/CVI/CVBSに対応映像出力の解像度を5M/4M/960Hに切り替えが可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能2DNR/3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減ミラー機能により、画像を上下左右反転することが可能画像調整機能により、シャープネス/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ調整が可能Day&Night機能により、夜間は白黒に自動切替え各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、OSD操作ボタンにて設定また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にての画角・焦点調整とメニュー設定も可能
仕様日本語対応付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯ステッカー電源(V)DC12±1 (センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)本体質量(g)約490有効画素数2616(H)×1694(V)機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)最大消費電力(W)約9(LED OFF時約4.8)レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize)解像度5M/4M/960H視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28°S/N比52dB 以上出力信号AHD/TVI/CVI/CVBSホワイトバランスATW/AWC→セット画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正 欠陥画素補正/明るさ(1~100)出力端子BNC.J×1ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能BLC ON/OFF防水性IP66(本体のみ)照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR取扱説明書(1.59MB)動作温度範囲(℃)-10~50ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF最大ゲイン(AGC)Level 0~15イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ マザーツールSDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ屋内設置モデル水平視野角約89°~29°壁面取付SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能簡単設置で本格防犯録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現予約録画・動作検知録画に対応パスワード設定・自動上書き録画機能2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型形式ファイル:.AVI使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)最大約9電源DC12V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)157×129本体質量(g)約1140レンズ2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画記録媒体SDカード1~256GB(別売品)解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB未満(AGCオフ)フォーマット形式FAT32ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLCメモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約17イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製録画方式H.264SDカードフル:上書き/停止
フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラマザーツール
28,980税込31,878
1台(360g)
4日以内出荷
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約360有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
水平視野角約180°超広角撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能水平視野角180°の超広角レンズ搭載本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)防水規格IP66屋外設置可能2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約1.3電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88本体質量(g)約353レンズ1.85mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:AUTOコントロールオートゲイン:AUTO視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)ホワイトバランスAUTOシャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)補正機能補正機能AUTO最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能水平視野角約57°~18°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能メニュー表示日本語対応UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.2電源DC12V±1V本体質量(g)約805寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)レンズ5-50mmF1.2保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640 bitstrong壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640bitstrong
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80*40*640サイズは画像画面を参照同梱品:ネジ(M6*6)x1、六角レンチ材質:Stainless steel material商品重量:700g 耐荷重:全体では5kg、カメラ取付部はそれぞれ2.5kgModel名: Multipurpose Wall Mount Bracket
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場(いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc材質ステンレス幅(mm)80シルバー高さ(mm)640質量(g)700奥行(mm)100耐荷重(kg)全体では5、カメラ取付部はそれぞれ2.5
AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)コロナ電業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ形状防水・暗視型質量(g)520電源(V)DC5本体寸法(mm)73×82×256、520消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-14補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ防水性IP66最低被写体照度(Lux)0.0001赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0、CVBS切替可
AHD200万画素屋外用カメラ コロナ電業AHD200万画素屋外用カメラコロナ電業
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
使用場所屋外防水性IP66相当セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチケーブル長(m)(本体)1解像度1920×1080動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下画素数200万画素映像出力AHD2.0
防犯用不審人物防御棒 こない手 U型 EBM(江部松商事)防犯用不審人物防御棒 こない手 U型EBM(江部松商事)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
材質本体=アルミ、グリップ=天然ゴム質量(kg)1.1外寸(mm)2,060×530EBM品番6797900

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品