カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 防犯カメラ(35)
        • セキュリティシステム(5)
        • 防犯ライト(16)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防犯用品 :「LED 発電」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(12件のレビュー)
6,458税込7,104
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力8V、150mA電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAhコード長さ(m)5保護等級IP45(防噴流形)センサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズELPA(5件のレビュー)
4,178税込4,596
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力6V、90mA電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAhコード長さ(m)5保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4
OnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水 オンスクエアOnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水オンスクエア(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約600電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)全光束(Lm)約700光源LED8灯(8W)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP66ソーラーパネル種類多結晶シリコン動作温度(℃)-10~40製品サイズ(mm)約85×215×125~215点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
OnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水 オンスクエアOnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水オンスクエア(17件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!☆他のセンサーライトとここが違う!☆日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約265×105×145(展開状態)ブラック質量(g)約390電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン色温度(K)6000保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類多結晶シリコン使用推奨温度範囲(℃)-10~40点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅)オンスクエア(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40
防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可ELPA(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
防水センサーライトソーラーダミーカメラ 東進電機工業防水センサーライトソーラーダミーカメラ東進電機工業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
屋外設置可能ダミーカメラソーラーパネル搭載450lm 白色LED搭載
保護等級IP65検知距離(m)PIR:最大約8LED白色 8pcs 最大約450lm関連資料(0.14MB)点灯時間約60秒
どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093)ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に電球の種類高照度白色LED、1W設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)250保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)バッテリー電圧(V)3.6検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)110灯数1灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能塚本無線(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!静止画・映像の両方で記録することが可能です!夜間監視対応の赤外線カメラ最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約265(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80マイクロホン解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps)保存形式MicroSD(最大128GB)LED赤外線LED 22(不可視型)バッテリー容量(mAh)2600照射距離(m)赤外線LED:約15画角水平:約50度
SecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM&ソーラーパネルセット SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM&ソーラーパネルセットSecuSTATION
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラと専用ソーラーパネルセットソーラーパネル対応で電池交換の手間不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED寸法(mm)136×95.5×73質量(g)274電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P防塵防水性能IP65ソーラーパネル出力DC6V/1.5A 9W動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)ソーラーパネル:6000画素数4800万画素使用場所屋外照射距離(m)赤外線:20m待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)画角水平88° 垂直47° 対角 92°
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光)オンスクエア(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書材質ABS樹脂シルバー質量(g)約314電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。レンズプラスチック光源LEDライト(12灯)設置場所屋外(軒下防滴)/屋内製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80点灯方法明暗センサー
100LEDソーラーセンサーライト ファミリー・ライフ100LEDソーラーセンサーライトファミリー・ライフ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(3個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
4面発光の強力照射LED100球で夜間の防犯対策に 人感センサーで夜も安心。太陽光で充電できて面倒な配線も不要です。 ソーラーパネル/電池交換・配線不要 3つの点灯モード/センサー:常時点灯・近づくと強点灯、薄明り:常時弱点灯・近づくと強点灯、常時点灯:暗くなると・常時弱点灯 4面発光強力照射100球 電気代0円!とっても経済的 人感センサー 生活防水
用途玄関・庭照明・ガレージ材質ABS樹脂質量(g)1個:(約)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)13.5×5×9.8バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷
赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(ソーラーパネル搭載タイプ)包装形態袋入り
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラSecuSTATION
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
その他SD付属なし画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素使用場所屋内外画角対角:72°赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線ストレージ【microSDカード】最大256GB
SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラSecuSTATION
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
ソーラー充電式センサーライト4個組 ファミリー・ライフソーラー充電式センサーライト4個組ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4個)
当日出荷
人感センサーライト搭載で夜間の防犯対策にオススメ。配線なし、電池いらずで設置も簡単。防水仕様で雨の日でも安心。ソーラーパネルで日中に充電し、夜間は自動点灯。ソーラーパネル:日中の太陽光を利用可能なエネルギーに変換。人感センサー:夜になると人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。LEDライト:高輝度LEDを8灯搭載長寿命で明るい照明。
付属品3ヵ月間保証書付き材質ABS樹脂ブラック質量(g)1個:約120光源LED(8灯)光源色昼白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.6×4.7×12.4充電時間(時間)約6~8明るさ(Lm)100(8灯)使用時間(時間)約8防水保護等級IP65センサー感知範囲約3~5m照射角度(°)約120
ソーラーLEDアプローチライト(人感センサー) 後藤ソーラーLEDアプローチライト(人感センサー)後藤(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン。ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き 周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。 人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。 最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。 日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト質量(g)250幅(cm)7.3点灯方式A:消灯状態から人感知でフル点灯、B:弱点灯から人感知でフル点灯、C:常時中点灯(人感センサー停止)高さ(cm)50動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯奥行き(cm)8
SecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAMSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED寸法(mm)136×95.5×73質量(g)274電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P防塵防水性能IP65動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)90未満(結露無きこと)画素数4800万画素照射距離(m)赤外線:20m待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)画角水平88° 垂直47° 対角 92°
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(1.6W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117電源5V 1Aレンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.0画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX塚本無線
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラSecuSTATION(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
欠品中
トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない防塵防水性能IP65画素数4200万画素容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない角度(°)対角:106内蔵マイク音声録音対応
ソーラーLEDアプローチライト(威嚇フラッシュ付) 後藤ソーラーLEDアプローチライト(威嚇フラッシュ付)後藤
3,598税込3,958
1個
当日出荷
動物や不審者侵入に対しての威嚇が期待できるフラッシュモード付き。最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き。 周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。 人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。 足元を明るく照らしてくれるだけでなく、モード切替えで「威嚇」にも役立つフラッシュ点滅も可能になりました。 夜間の防犯対策の一つとして、また、小動物の侵入の威嚇にも期待できます。 最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。 日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。 防水構造になってますので、屋外で安心して設置できます(水没に対しての性能はございません)。 スイッチOFF時も充電します。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト質量(g)250幅(cm)7.3点灯方式A:消灯状態から人感知で約30秒間フル点灯、B:常時中点灯(人感センサー停止)、C:消灯状態から人感知で約30秒間フラッシュ点滅高さ(cm)50動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯奥行き(cm)8
ソーラーバッテリー セキュリティカメラ BELLOFソーラーバッテリー セキュリティカメラBELLOF
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-558-6M-12Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pのダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!水平方向270°+垂直方向90°の回転可能で隅々までくっきり、コンパクトなボディにワイドレンズと望遠レンズのカメラを搭載!光学12倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影してくれます。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能IP65防塵防水。-20℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は2つのナイトビジョンモードから選択が可能です。(1)暗視モード:4個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(2)フルカラーモード:上下に10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができますソーラーパネルを本体上部に固定し一体型で設置ができます。設置したい場所によって太陽光が当たりにくい場合は、セパレートでも設置できます。セパレート設置する場合は5メートルの電源延長ケーブルを付属しています。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-558-ATTもございます。
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
400万勝負の高解像度細部まで確認可能な400万勝の高精細映像。自動光補正等によりいつでも逆見のしやすさをご覧いただけます。ダブルソーラーパネル搭載2枚の太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:12000mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心です。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に了承することもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でも通話で操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・終了にアラートを発信。 外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発するカメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて監視したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能です。 複数のカメラを管理した家族で情報共有できます。防水防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能マイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話したり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)12000F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
ソーラー充電AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) ブロードウォッチソーラー充電AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)ブロードウォッチ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能ソーラーパネル/コンセントの2つの給電方式に対応、電源が確保できない環境でも使用可能 専用アプリをスマホ接続して遠隔監視が可能アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯ソーラー充電により電源が確保できない場所にも設置可能仕様マイクありその他【技適】取得済みセット内容本体、ソーラーパネル、設置用スタンド、ビス・アンカープラグ、リセットピン ※電源ケーブル、ACアダプターは別売です。材質ABS/PC寸法(mm)185×152×214質量(g)1040(ソーラーパネル、スタンド含む)電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95バッテリー容量(mAh)10000(3.7V)ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラSecuSTATION
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素使用場所屋内外画角対角:72°赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線ストレージ【microSDカード】最大256GB
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能塚本無線
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!静止画・映像の両方で記録することが可能です!夜間監視対応の赤外線カメラMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約391(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×143×95マイクロホン解像度静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M動画:4K / 2K / 1080P / 720PLED940nm 赤外線LED 4灯
防犯カメラ用中継器 NEXTEC防犯カメラ用中継器NEXTEC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
LED人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ソーラー式LED人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)ソーラー式LED人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
最大照度1000lmの高照度、チップオンボード型LEDで効率の良い明るさをソーラー電源で実現! 点灯照度は、10%、20%、50%、100%の4段階で設定が可能(点灯照度切替機能) 点灯/フラッシングの設定が可能 点灯時間は3秒から5分の間で7段階の設定が可能(オフディレイ動作なし) 昼夜判別機能付き 電池を3個以上使用する場合や日照が弱い場所に設置する場合、また点灯頻度が高い場合にはソーラーパネルの増設により充電効率をアップすることを推奨します。 検知入力=外部のa接点入力で点灯させることが可能 検知出力=a接点出力にてパッシブセンサー検知時はワンショット(2秒)、検知入力時は入力時間に連動して出力 パッシブセンサーを無効にする機能があり、検知入力のみで点灯させることが可能
材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂、ソーラーパネル:樹脂質量(g)本体:約1000(電池含まず)、ソーラーパネル:約700(コード含む)、専用電池(1個):約95出力(検知)無電圧a接点 DC30V 0.1A以下感度70%~130%入力(検知)無電圧a接点センサー(検知)有効/無効使用周囲温度(℃)0~+40ソーラーパネル種類シリコン単結晶タイプ3.2W検知方式パッシブインフラレッド式動作モード約5Lx~∞Lx(昼夜判別)設置場所屋外(防雨構造 IP55)配線方式専用電池:コネクタ式、ソーラーパネルコード:プラグ式(コード長:5m)、検知入力・出力:端子式明るさ(Lm)最大1000検知エリア(m)最長部12(立体型)調光方式10%/20%/50%/100%点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作なし)点灯方法点灯/フラッシング
ソーラー式LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)ソーラー式LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、 段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。 バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯 設置環境に合わせて点灯動作が選べる 足元まで明るく照らす300lm 風雨や潮風に対応する耐久性 軽量で設置がかんたん 設置場所を選ばないコンパクトサイズ 既設のポールや壁面、天井に後付け可能 分離設置で日照確保、しっかり充電 寒冷地での使用に対応 バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1適合別売オプション:SFT-N005材質ポリカーボネート質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)タイプソーラー式LEDセンサーライト取付高(mm)1800~3000使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)保護等級IP55光源LED(白色)色温度(K)(CCT)約4000接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱バッテリー容量(mAh)2750使用環境湿度(%)35~85RHライト角度調整(°)上方向135、下方向45RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当)検知エリア水平角度:120°照射角度(°)85/サークル
4MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業4MP録画機能付防水ソーラーカメラ東進電機工業
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ
質量(g)カメラ本体約334/ソーラーパネル約192記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)レンズサイズ(mm)2.8検知範囲PIR:約120°解像度2560×1440視野角水平約84°/垂直約50°検知距離(m)PIR:最大約8反応速度(秒)PIR:0.6セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265時間精度月差±1 分以内(NTP 対応)動作温度範囲(℃)-10~60周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS録画方式人体検知(10 秒or30 秒)/連続/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-N GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-NGOODGOODS(グッド・グッズ)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。 明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。 ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。 リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。効率ライト:20W、ソーラーパネル:4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)2000照射角度(°)120点灯時間(時間)約6以上使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP66コードライトTK-16ML分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)146×124×10寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
ソーラーLED 20W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-20WE GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーLED 20W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-20WEGOODGOODS(グッド・グッズ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。 明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。 ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。 リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。効率LEDライト:20W、ソーラーパネル: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)2000照射角度(°)90点灯時間(時間)約6~12使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP65コードライトTK-20WEL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)159×132×27寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
防犯カメラNXS45R(4台:注文コード64711660)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS45R:ダブル・ソーラーパネル+大容量バッテリーレコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約1.8m)×2、microUSBケーブル(約90cm)×1、ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)×2、アタリ取り用紙(1式)、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ:約20cm)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【防犯カメラ】本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296【レコーダー】約271外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:145×147×100(突起部含まず)、ソーラーパネル:240×175【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A消費電力【レコーダー】0.7Wレンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMIソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(16W)動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】12000F値【防犯カメラ】F=2.0画素数【防犯カメラ】400万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)<防犯カメラ>本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186<レコーダー>約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3Aレンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2560×1440<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)<防犯カメラ>本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296<レコーダー>約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3Aレンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)12000再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/3”CMOS センサー
電池レスプルスイッチ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レスプルスイッチ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
施工性の向上ワイヤレス方式のため、送信機を受信機に登録するだけなので、配管・配線工事が不要です。メンテナンスが不要自己発電方式なので電池が不要。電池交換や電池の廃棄処理などの手間を省くことができます。低温環境に対応使用可能周囲温度の下限は-40℃まで対応しておりますので、冷蔵・冷凍倉庫などで使用されている防熱扉の操作機としても使用可能です。電波帯928.85MHz帯の周波数を使用しており、異なる周波数帯の電波からの干渉を受けにくい特徴があります。登録台数受信機に登録可能な送信機は100台までです。アンサーバック機能を搭載受信機のLEDの消灯/点灯色と音により受信状態の確認ができます。IPX5 相当の防水性能防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤などで洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用が可能です。
質量(g)約195電源電磁誘導自己発電式受信可能距離約80m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-40~+60(結露なきこと)外観PC樹脂設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)アンテナ空中線内蔵型送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
※防犯カメラNXS41(4台:注文コード64711635)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS41:ソーラーパネル+バッテリー搭載・400万画素レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約2.9m)×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、ネジ(1式)、microUSBケーブル(約1.1m)×1、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【防犯カメラ】本体:約261、ソーラーパネル(コード含む):約117【レコーダー】約271外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:120×72×55(突起部含まず)、ソーラーパネル:140×85【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A消費電力【レコーダー】0.7Wレンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:10m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2560 × 1440【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMIソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(1.6W)動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】5200F値【防犯カメラ】F=2.0画素数【防犯カメラ】400万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品