カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防犯用品
        • 南京錠・鍵(6)
        • 防犯アラーム(14)
        • 防犯ブザー(9)
        • セキュリティシステム(5)

防犯用品 :「LR44」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LR44x3個 [窓・ドア用]アラーム エスコLR44x3個 [窓・ドア用]アラームエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
音量(dB)約95/0.1mエスコ品番EA864CE-52寸法(mm)本体:22×20×58(H)、センサー:12×12×22(H)電源ボタン電池(LR44)×3個(付属)名称本体設置場所屋内用
コンパクト防犯アラーム ブルー  子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ ELPAコンパクト防犯アラーム ブルー 子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティELPA
645税込710
1個
当日出荷
使用電池:アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命:アラーム連続 約50分 音量:約90dB/50cm 本体サイズ:(約)H49XW24XD21(mm) 重量:約23g(電池含む) カラー:ブルー
音量(dB)約90/50cm質量(g)約23(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約49×24×21使用電池アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属)電池寿命アラーム連続/約50分
セキュリティロック アラーム付き モノタロウセキュリティロック アラーム付きモノタロウ(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)付属品キー×3本質量(g)約553(電池含む)タイプアラーム付き南京錠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)使用電池LR44×6個(別売)吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)吊径(mm)約10取扱説明書(0.4MB)
双方向無線対応リモコン TAKEX(タケナカエンジニアリング)双方向無線対応リモコンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
コントローラ(双方向無線対応型)RXT-700CTIやサイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズ、音声フラッシュ付き受信機RX-30シリーズと組み合わせて警備/解除を操作するリモコンです。 リモコンに対応した4周波切替型の受信機シリーズと組み合わせることで、無線の周波数を4種類から選択することができ、無線システムが多数設置された密集地域でも混信の危険性を低減することができます。 小電力ワイヤレスですので、送信機から受信機までの到達距離が見通し約100mまで使用できます。 購入しやすいアルカリ電池LR44を使用していますので、電池交換も容易です。 電池切れ報知は、ボタン操作音非鳴動に加えて、表示灯が5秒に1回点灯します。
仕様空中線:ヘリカルアンテナ材質樹脂質量(g)約30(電池含む)電源ボタン形アルカリ電池 LR44×2個(DC3V)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音送信・警備のアンサーバック時:「ピッ」、警備開始ループ異常時:「ピー」、解除のアンサーバック時:「ピピッ」電池寿命約2年(1日4回送信、常温時)付加機能アンサーバック応答機能、電池切れ報知機能、送信周波数切替機能表示灯送信・警備のアンサーバック時:点灯、警備開始ループ異常時:点滅、解除のアンサーバック時:点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)組み合せ適合品番コントローラ(双方向無線対応型):RXT-700CTI、サイレン・フラッシュ付き受信機:RXF-25、RXF-25R、音声・フラッシュ付き受信機:RX-35A使用周波数(MHz)426(小電カセキュリティシステムの無線設備)
防犯アラーム ストラップ付 モノタロウ防犯アラーム ストラップ付モノタロウ(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に音量(dB)(アラーム)約105材質ABSホワイト質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
扉アラーム 開放検知型 モノタロウ扉アラーム 開放検知型モノタロウ(19件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に音量(dB)約105付属品両面テープホワイト本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15使用電池LR44ボタン電池x4個電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日検知方式マグネット式取扱説明書(5.0MB)
ピカエモン番号錠 ガードロックピカエモン番号錠ガードロック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途屋内用のロッカー・カバン・道具箱の施錠に最適です。材質ロック本体:亜鉛合金/クロームメッキ、ダイヤル:樹脂、シャックル:鉄/クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)35×62クロームロックダイヤル
LEDライト付セキュリティーアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDライト付セキュリティーアラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。 携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。 コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ質量(g)27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68使用電池アルカリボタン電池LR44×4個電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(アラーム)約110
防犯アラーム にぎり  ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属 ELPA防犯アラーム にぎり ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属ELPA(1件のレビュー)
1,138税込1,252
1台
当日出荷
左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。 取付バンド付属。
音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時)付属品取付バンド質量(g)約32(電池、取付バンド含む)電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値)連続動作時間約20
LEDライト付アラーム TMCLEDライト付アラームTMC
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
防犯ブザーにLEDライトを搭載 ブザーとライトの電池を分ける事でライトの使用によりブザーが鳴らないという現象を防ぎます
用途防犯ブザー音量(dB)約120材質ABS樹脂質量(g)52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×38×17連続使用時間(分)(吹鳴)約40使用電源(アラーム)LR44×3個、(LEDライト)CR2032×2個連続点灯時間(時間)(LED)約3
ホイッスルブザー ACE(エース)ホイッスルブザーACE(エース)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂質量(g)35電池(ボタン)LR44×3個
防犯センサー ドア窓用 ノムラテック防犯センサー ドア窓用ノムラテック(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ侵入者を大音量で撃退お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にもテープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2材質ABS樹脂電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
超薄型「窓アラーム」 TMC超薄型「窓アラーム」TMC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム テープを剥がして設置場所に貼るだけ
用途窓用防犯アラーム音量(dB)90材質ABS樹脂厚さ(mm)8質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×49×8使用電源LR44×3個(お試し電池付)
ペンダント/腕時計型送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ペンダント/腕時計型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。 左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。 簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属電池寿命約2年(1日1回送信として)
窓・ドア用ミニアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
979税込1,077
1個
当日出荷
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー質量(g)受信機:15、送信機:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20連続使用時間(分)約30使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間RoHS指令(10物質対応)対応
防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズ ベストアンサー防犯アラーム 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB 防犯グッズベストアンサー
859税込945
1個
3日以内出荷
空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。付属品本体/子機/テスト電池質量(g)45電源LR44×3寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14保証期間ご購入日から2週間素材ABS音量(dB)130
防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ブラック ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ブラックベストアンサー
859税込945
1個
3日以内出荷
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3ブラック質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125
防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dB オーム電機防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dBオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズでも大音量85dB白色LEDライト付フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅51×高さ50×奥行22本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイトベストアンサー
859税込945
1個
3日以内出荷
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3ホワイト質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125
防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応 オーム電機防犯ブザー 85dB カラビナ付 LEDライト 点滅・点灯対応オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
85dBの大音量カラビナを抜くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅します。側面のボタンを押すとLEDが点灯します。ライトだけのご使用もできます。
材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅80.7×高さ29.1×奥行23.2本体質量(g)約34(電池含む、カラビナ含む)音量85dB※距離1m光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個取扱説明書(0.66MB)
防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式 オーム電機防犯ブザー 赤色LEDライト付 大音量85dB フックチェーン式オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
85dBの大音量赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。安心のお守りに
材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず)本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源赤色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個取扱説明書(0.81MB)
EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロック EIGERTOOL(アイガーツール)EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロックEIGERTOOL(アイガーツール)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。 本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。 アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。 自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。 倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。 建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品予備電池×6個/スペアキー×3個材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼質量(g)約270本体寸法(mm)95×90×30電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)太さ(Φmm)(シャックル部)10保証期間ご購入日より6ヶ月音量(dB)(アラーム)約110
ペンダント防水型送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)ペンダント防水型送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
高齢者にも押しやすいペンダント型送信機でワイヤレス部を4周波切替対応型に変更し、電波の信頼性を向上させました。 小電力セキュリティシステムの4周波切替対応型送信機シリーズに、ペンダント防水型送信機がラインナップに加わり、電波干渉を軽減したワイヤレスシステムの構築が可能となりました。 新たな送信パターンを採用 1.送信機タイプを従来の『携帯型』に加え、『接点型』を選択可能にしました。 『携帯型』・・・非常ボタン押下時、警報信号のみを送信 『接点型』・・・非常ボタン押下時、警報信号を送信。リセットボタン押下時、復旧信号を送信 2.送信タイプに応じた送信モードが選択可能になりました。 『携帯型』・・・ワンショット送信/連続送信 選択可能 『接点型』・・・ランダム送信/1回送信 選択可能 3.送信タイプに応じた送信回数が選択可能になりました。 『携帯型』・・・1回送信/3回送信 選択可能 『接点型』・・・ワンショット送信/繰り返し送信 選択可能
仕様空中線:内蔵型材質樹脂筐体:ホワイト、送信ボタン:赤質量(g)約45(電池、ネックストラップ含む)電源(V)DC3/ボタン型アルカリ電池LR44×2個保護等級日常生活防水:IPX7相当機能送信機タイプ切替、送信モード切替、送信回数切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約3年(1日1回送信・常温時)表示灯(赤色LED)送信時:点灯または点滅、電池切れ報知時:点滅出力(mW)送信:10以下電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)送信周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
大人用防犯ブザー ELPA大人用防犯ブザーELPA
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
大音量90dB引っ張って鳴らす2WAYチャーム
材質ABS(ブザー筐体部)、ポリウレタン(合成皮革)、亜鉛合金(レバーナスカン・丸型カラビナ)質量(g)48(電池・レバーナスカン・丸型カラビナ含む)使用電池アルカリボタン電池LR44×2個(テスト用付属)電池寿命連続吹鳴 約50分音量(dB)90(※1m前方、アルカリボタン電池初期時)直径×高さ(mm)29×110(タッセル部、最大値)
衝撃感知機能式スリム防犯アラーム エピオス衝撃感知機能式スリム防犯アラームエピオス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ドアや窓に衝撃時に大音量で警報(125dB)がなります。衝撃感知調整可能。工具不要の両面テープ式。超薄型スリム設計。
用途ドアや窓に貼り付けて防犯対策ができます。材質ABS・アルミニウム寸法(mm)Φ72×9区分直送限定品名衝撃感知機能式スリム防犯アラーム電源LR44ボタン電池×3(テスト電池付)
衝撃感知機能式 スリム 防犯アラーム DS(大進)衝撃感知機能式 スリム 防犯アラームDS(大進)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
貼り付けるだけの簡単防犯アラームです。幅は約0.9cmの薄型でコンパクト。ドアや窓の衝撃を感知すると、125db大音量ブザーで不審者を威嚇します。あまり使っていない部屋のドアや窓の防犯におすすめです。
用途防犯用に。ホワイト質量(g)本体:約30、ブリスター込み:約50電源LR44ボタン電池×3個(テスト電池付属)寸法(cm)本体:Φ7.2×奥行0.9、ブリスター:約幅11.5×奥行1×高さ17.5
ペンダント/腕時計型送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ペンダント/腕時計型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。 左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。 簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属電池寿命約2年(1日1回送信として)
緊急呼出しセット ECS-1P 設置型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-1P 設置型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)材質樹脂形状ペンダント型ホワイト質量(g)【送信機】約45、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
ピカエモン番号錠 チェーン付 ガードロックピカエモン番号錠 チェーン付ガードロック
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
材質ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ・ダイヤル:樹脂・シャックル:鉄・クロームメッキ仕上げ・使用電池:LR44ボタン電池2個・光源:青色LEDクローム本体寸法(mm)35×62チェーン寸法(mm)600×5
物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用 ガードロック物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用ガードロック
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
用途外開き一枚扉用材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED、チェーン:寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62クロームプレート寸法(mm)105×38×9
物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用 ガードロック物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用ガードロック(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
用途カブセ扉用補助錠材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62クロームプレート寸法(mm)105×38×9
緊急呼出しセット ECS-1P(KE) 携帯型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-1P(KE) 携帯型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)材質樹脂形状ペンダント型パールシルバー塗装質量(g)【送信機】約45、【受信機】約60(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)充電時間(時間)約5電波到達距離(m)約100(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
緊急呼出しセット ECS-1P(T) 卓上型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-1P(T) 卓上型受信機セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-350(卓上型受信機)材質樹脂形状ペンダント型ホワイト質量(g)【送信機】約45、【受信機】約570使用温度範囲(℃)-10~+50電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)配線接続端子式外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)消費電力(VA)【受信機】14電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式表示灯【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能
振動感知タイプ大音量防犯アラーム ファミリー・ライフ振動感知タイプ大音量防犯アラームファミリー・ライフ
3,500税込3,850
1セット(2個)ほか
12日以内出荷
貼るだけ防犯対策!窓やドアの振動を感知して大音量アラームで侵入を知らせる!!窓ガラスやドアに衝撃を感知すると非常に大きな音で周囲に警告!付属の両面テープで貼るだけの簡単設置ですぐに防犯対策ができます。泥棒の侵入の多くは窓から!音で威嚇し被害を未然に防ぐ!!アラームは130dBの大音量、30秒間鳴り続けるので効果抜群!約1cmの薄さで設置したまま開閉できます空き巣に侵入されやすい窓やドアに玄関に、窓に、寝室、ベランダなどにも!電池式、配線・工事不要、両面テープで簡単取付、オン・オフスイッチ付き30日間保証書付き(テスト用電池は保証対象外)
材質ABS樹脂質量(g)1個:(約)22機能自動消音機能:アラームが鳴り始めてから約30秒で自動で消音します。(または電源スイッチをOFFにすれば、消音します)電源(個)LR44電池×3アラーム振動感知型寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1個:(約)5×1×6.5

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

flr40形特集
おすすめ人気ランキング
防犯用品