絞り込み
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(2)
- ステンレス(3)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
外径(Φmm)
- 54(1)
- 100(3)
粒度・番手
- 24(1)
- 36(1)
- 46(3)
- 60(3)
- 80(4)
- 120(2)
- 180(1)
- 220(3)
- 240(1)
- 320(3)
- 500(2)
- 600(1)
- 800(1)
- 1000(2)
穴径(Φmm)
- 12.7(1)
- 15(3)
厚さ(mm)
- 10
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(7)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 13(3)
- 20(1)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
C(シリコンカーバイド)
ブランド
- 日本特殊研砥(1)
- レヂトン(1)
- アイオン(1)
- TACT(タクト)(1)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(1)
日本特殊研砥・レヂトン・アイオン・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)
「適合材」から絞り込む
アルミ(3)
ガラス(2)
ステンレス(3)
木工(1)
樹脂(1)
石材(1)
鉄(1)
銅・真鍮(1)

ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用
日本特殊研砥(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1個)当日出荷から4日以内出荷ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。長さ(mm)80幅(mm)50厚さ(mm)10
PVAジスクオフセット型砥石
アイオン(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(20枚)当日出荷PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など外径(Φmm)100厚さ(mm)10穴径(Φmm)15形状オフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
スポンヂヂスク
レヂトン(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(20枚)翌日出荷から4日以内出荷耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
ミニカップ
TACT(タクト)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。外径(mm)54厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)