絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • エスコ(46)
  • カナフジ電工(44)
  • 未来工業(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • 南電機(6)
  • 三門(5)
  • JAPPY(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(2)
  • 水本機械製作所(1)
  • インサートクリップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(67)
  • 1,500-10,000円(68)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電路支持材/支持金具 :「NCA」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工一般形鋼用管支持金具ネグロス電工
379税込417
1個ほか
当日出荷
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16寸法A(mm)30
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)ネグロス電工(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工支持金具(一般形鋼用)ネグロス電工(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(4件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ) ネグロス電工パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)ネグロス電工
289税込318
1個
当日出荷
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20個)
当日出荷
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工
289税込318
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ) ネグロス電工直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ)ネグロス電工
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様ネグロス電工(1件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
直線屋根形カバー ネグロス電工直線屋根形カバーネグロス電工
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)ネグロス電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から16日以内出荷
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
909税込1,000
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
直線カバー スーパーダイマ ネグロス電工直線カバー スーパーダイマネグロス電工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.16板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
長さ(m)1.5
直線屋根形カバー ネグロス電工直線屋根形カバーネグロス電工
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)1.2定尺(m)1ラック幅(mm)1200
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.52板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
PVラック 一般形鋼用 ネグロス電工PVラック 一般形鋼用ネグロス電工(3件のレビュー)
939税込1,033
1セット(20個)
当日出荷
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
材質ステンレス鋼
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
579税込637
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
919税込1,011
1箱(20個)
当日出荷
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
吊り金具 ネグロック(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(一般形鋼用)ネグロス電工
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
カバー ネグロス電工カバーネグロス電工
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具)ネグロス電工
889税込978
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8寸法A(mm)26表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)7~28
配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具ネグロス電工
529税込582
1個
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付タイプ) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付タイプ)ネグロス電工
789税込868
1袋(10個)
欠品中
お手持ちのパイラックPH1、PH1Wを吊り金具として利用できます。
配管架台システム(D1仕様) 連結金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 連結金具ネグロス電工
759税込835
1個
当日出荷
ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
サイロック(一般形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(10組)
当日出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
配管架台システム(D1仕様) ベース金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) ベース金具ネグロス電工(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ幅(mm)5~30
FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼用)ネグロス電工
1,098税込1,208
1箱(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
配管架台システム(D1仕様) コーナー金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) コーナー金具ネグロス電工
929税込1,022
1個
欠品中
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
一般形鋼用 ネグロス電工一般形鋼用ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。
電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工電線管支持金具 吊りボルトネグロス電工
5,298税込5,828
1箱(20個)
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
nc釘特集
おすすめ人気ランキング
電路支持材/支持金具