絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- JAPPY(30)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- アカギ(21)
- エスコ(162)
- カナフジ電工(659)
- コノエ(26)
- サワタ(20)
- ネグロス電工(1,766)
- 三桂製作所(23)
- 協進電機(27)
- 南電機(316)
- 日動電工(77)
- 日新工業所(21)
- 日栄インテック(20)
- 未来工業(664)
- 東京富士商会(30)
- 水本機械製作所(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

プラスチックフック シングル・ダブル
LAMP(スガツネ工業)¥689~税込¥758~1個当日出荷面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。材質ポリプロピレン(PP)色ブラック取付方式壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応吊下荷重(N)98/10/kgf
(120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6763材質ステンレス鋼製(SUS316)適合溝幅(mm)8締付トルク(N・m)3(30.6kgf・cm)~5.4(55.1kgf・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定部品2098型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個5日以内出荷配線ケーブルをはさんで簡単に固定することができるワイヤーマネージャーです。ねじ止めで取り付けます。トラスコ品番225-9807色グレー固定方法ビス
ケーブルマネージャー214-0108-51-20000
LAMP(スガツネ工業)¥869税込¥9561個3日以内出荷筐体にワンタッチで取り付けできるケーブルマネージャーです。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイド214-0110-51-00000と併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。トラスコ品番140-8158材質ポリアミド(PA)色ブラック適合板厚(mm)1.5~2.0最大適合板厚(mm)T/2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)T/1.5
ケーブルガイド214-0110-51-00000
LAMP(スガツネ工業)¥869税込¥9561個3日以内出荷ケーブルを方向転換する際に曲がりすぎによる折れを防ぐ、ケーブルマネージャー214-0108-51-20000専用のワンタッチ取付ガイドです。トラスコ品番140-6553材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様セーフティーロック付トラスコ品番133-2405材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])200RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリアE-CC-380
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分なストレスをかけず、コネクターやケーブルの保護としてご使用いただけます。用途コネクターやケーブルの保護に。トラスコ品番584-1500材質鋼(ニッケルめっき)W420H64D10RoHS指令(10物質対応)対応
(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷上部、下部ともローラー保持により、扉の開閉がスムーズな折戸システムです。本製品はアルミフレームサポートシステム専用です。センターヒンジは開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能をそなえています。用途アルミフレーム。トラスコ品番826-5402材質ステンレス鋼製(SUS316)、仕上:バレル研磨幅(mm)13.8高さ(mm)7.5奥行(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
(120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
(120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6761材質ステンレス鋼(SUS316)/バレル研磨幅(mm)5.9高さ(mm)17.3奥行(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM3
ステンレス鋼製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173色シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147