絞り込み
ブランド
- タイカツ
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- ELPA(18)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- H&H(6)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- SK11(9)
- STAR Light(1)
- TRUSCO(7)
- アメリカン電機(104)
- エスコ(21)
- オーム電機(14)
- ユーボン(1)
- ワゴジャパン(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(7)
- 明工社(128)

2Pゴムプラグ
タイカツ¥399税込¥4391個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・125V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ丸型電圧(V)125本体寸法(mm)72×75×30本体質量(g)30容量(A)15コンセント1口
接地防水ゴムボデー
タイカツ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・130V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ2極接地型電圧(V)125本体寸法(mm)90×45×45本体質量(g)75容量(A)15
接地防水ゴムプラグ
タイカツ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・129V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ2極接地型電圧(V)125本体寸法(mm)85×37×37本体質量(g)40容量(A)15
2P防水ゴムプラグ
タイカツ¥599税込¥6591個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・127V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ防水電圧(V)125本体寸法(mm)85×38×38本体質量(g)45容量(A)15コンセント1口
『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ / ボディ(ソケット)
- インレット・アウトレット
- コンセント(FA)その他関連用品