絞り込み
長さ(mm)
  • 110
  • 80(25)
  • 100(158)
  • 140(39)
  • 142(21)
  • 150(132)
  • 152(28)
  • 160(22)
  • 188(23)
  • 200(160)
  • 202(31)
  • 203(56)
  • 250(103)
  • 280(32)
  • 300(109)
  • 301(23)
  • 368(34)
  • 370(38)
  • 380(31)
  • 450(36)
  • その他(31)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(13)
  • フッ素樹脂(1)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(2)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(5)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(13)
最高使用温度(℃)
  • 80(2)
  • 85(7)
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 170(1)
80・85・95・105・170
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • オーム電機(3)
  • TRUSCO(2)
  • カメダデンキ(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • エスケイ工機(1)
  • ユーボン(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・オーム電機・TRUSCO・カメダデンキ・協和ハーモネット・エスケイ工機・ユーボン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
プロの現場向け3M人気商品特集
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
  • 線名札 カメダデンキ

    線名札

    カメダデンキ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    919税込1,011
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプタイ 耐候性 オーム電機

    クランプタイ 耐候性

    オーム電機
    149税込164
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    ブラック特性耐候性材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20(設置時)使用場所屋内外
  • ケーブルマーキングタイ 110 協和ハーモネット

    ケーブルマーキングタイ 110

    協和ハーモネット
    419税込461
    1パック(10本)
    当日出荷
    ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
    材質ナイロン全長(mm)110ラベルサイズ(mm)20×9
  • マーキングタイ耐紫外線特性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ耐紫外線特性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
    寸法L(mm)110結束径(Φmm)最小1.5~最大22材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
  • クランプタイ 屋内用 オーム電機

    クランプタイ 屋内用

    オーム電機
    129税込142
    1袋(30本)
    当日出荷
    ビスや釘でヘッド部を固定できます
    ホワイト材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
  • マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイふっ素樹脂製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
    乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
  • マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    くり返し使えるビーズ結束バンド
    材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)110ホワイト引張強度(kg)8入数20本最大結束内径(Φmm)20
  • ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボン

    ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
    ナチュラル材質66ナイロン
  • スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)110最大結束径(Φmm)22.0特性難燃
  • クランプタイ エスケイ工機

    クランプタイ

    エスケイ工機
    299税込329
    1袋(30本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズバンド アソート オーム電機

    ビーズバンド アソート

    オーム電機
    139税込153
    1パック
    翌々日出荷
    5色長さ(mm)110結束径(Φmm)29セット内容15本
結束バンド/結束工具/固定具