絞り込み
長さ(mm)
- 110
- 80(25)
- 100(158)
- 140(39)
- 142(21)
- 150(132)
- 152(28)
- 160(22)
- 188(22)
- 200(160)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(103)
- 280(32)
- 300(109)
- 301(23)
- 368(34)
- 370(38)
- 380(31)
- 450(37)
- その他(31)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(1)
イエロー(2)
クリア(1)
グリーン(2)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(7)
レッド(2)
材質
- その他(1)
- ナイロン(13)
- フッ素樹脂(1)
特性
- 耐候(2)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 難燃(5)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(13)
最高使用温度(℃)
- 80(2)
- 85(7)
- 95(1)
- 105(1)
- 170(1)
80・85・95・105・170
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- オーム電機(3)
- TRUSCO(2)
- カメダデンキ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- エスケイ工機(1)
- ユーボン(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・オーム電機・TRUSCO・カメダデンキ・協和ハーモネット・エスケイ工機・ユーボン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ケーブルタイ マーキング用
(72件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100本)当日出荷書き込みスペースがついている結束バンドです。用途電線、ケーブル等の識別用に。色白材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷電線などの分類,表示,識別に。材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーキングタイ カラー商品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
線名札
カメダデンキ(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
マーキングタイ
TRUSCO¥919税込¥1,0111袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
クランプタイ 耐候性
オーム電機¥149税込¥1641袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます色ブラック特性耐候性材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20(設置時)使用場所屋内外
ケーブルマーキングタイ 110
協和ハーモネット¥419税込¥4611パック(10本)当日出荷ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。材質ナイロン全長(mm)110ラベルサイズ(mm)20×9
マーキングタイ耐紫外線特性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。寸法L(mm)110結束径(Φmm)最小1.5~最大22色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
クランプタイ 屋内用
オーム電機¥129税込¥1421袋(30本)当日出荷ビスや釘でヘッド部を固定できます色ホワイト材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2使用場所屋内
マーキングタイふっ素樹脂製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。色乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)110色ホワイト引張強度(kg)8入数20本最大結束内径(Φmm)20
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
ユーボン¥2,598税込¥2,8581袋(100本)3日以内出荷から11日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。色ナチュラル材質66ナイロン
クランプタイ
エスケイ工機¥299税込¥3291袋(30本)4日以内出荷から7日以内出荷ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具