絞り込み
長さ(mm)
- 457
- 80(31)
- 100(157)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(131)
- 152(28)
- 160(22)
- 188(24)
- 200(157)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(103)
- 280(32)
- 300(108)
- 301(23)
- 368(34)
- 370(37)
- 380(31)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(2)
- ナイロン(6)
色
イエロー(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(3)
レッド(3)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 耐食(1)
最大結束径(Φmm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(5)
最高使用温度(℃)
- 50(2)
- 93(1)
- 140(1)
- 538(1)
50・93・140・538
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- TY-Rap(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TY-Rap
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥5,998~税込¥6,598~1袋(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
ウルトラシンチ UCTシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋(10本)当日出荷から翌々日出荷柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222
ウルトラシンチ UGCTCシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898~税込¥3,188~1袋当日出荷柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1袋当日出荷から95日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途電線、ケーブルの固定、結束トラスコ品番149-4737材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色マルーン質量(g)74.8使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)222使用場所屋内
バックルロック式 ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~1セット(50本)当日出荷から翌々日出荷仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。トラスコ品番818-0277材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色黒質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498税込¥1,6481袋翌々日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222