絞り込み
長さ(mm)
  • 457
  • 80(31)
  • 100(157)
  • 140(39)
  • 142(22)
  • 150(131)
  • 152(28)
  • 160(22)
  • 188(24)
  • 200(157)
  • 202(31)
  • 203(56)
  • 250(103)
  • 280(32)
  • 300(108)
  • 301(23)
  • 368(34)
  • 370(37)
  • 380(31)
  • 450(38)
  • その他(31)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
材質
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(6)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐食(1)
最大結束径(Φmm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(5)
最高使用温度(℃)
  • 50(2)
  • 93(1)
  • 140(1)
  • 538(1)
50・93・140・538
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • TY-Rap(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TY-Rap
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)

    TY-Rap
    5,998税込6,598
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
  • ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ウルトラシンチ UCTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222
  • ウルトラシンチ UGCTCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ウルトラシンチ UGCTCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1袋
    当日出荷
    柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途電線、ケーブルの固定、結束トラスコ品番149-4737材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5マルーン質量(g)74.8使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)222使用場所屋内
  • バックルロック式 ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58
  • タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ(UL認定)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。トラスコ品番818-0277材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,498税込1,648
    1袋
    翌々日出荷から9日以内出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド