絞り込み
長さ(mm)
  • 50.8
  • 80(31)
  • 100(157)
  • 140(39)
  • 142(22)
  • 150(131)
  • 152(28)
  • 160(22)
  • 188(24)
  • 200(157)
  • 202(31)
  • 203(56)
  • 250(103)
  • 280(32)
  • 300(108)
  • 301(23)
  • 368(34)
  • 370(37)
  • 380(31)
  • 450(38)
  • その他(32)
材質
  • ナイロン(2)
  • 色ホワイト(3)
特性
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 80(1)
  • 85(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
プロの現場向け3M人気商品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーカープレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • 熱転写プリンタ用マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用マーカープレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1巻(500枚)
    23日以内出荷
    読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。
    用途ラベル表示に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
結束バンド/結束工具/固定具