絞り込み
長さ(mm)
- 50.8
- 80(25)
- 100(159)
- 140(39)
- 142(21)
- 150(132)
- 152(28)
- 160(22)
- 188(23)
- 200(160)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(103)
- 280(32)
- 300(109)
- 301(23)
- 368(34)
- 370(37)
- 380(31)
- 450(36)
- その他(31)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ホワイト(3)
材質
- ナイロン(2)
特性
- 難燃(1)
最高使用温度(℃)
- 80(1)
- 85(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

マーカープレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷から6日以内出荷インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
熱転写プリンタ用マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781巻(500枚)23日以内出荷読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。用途ラベル表示に。色白RoHS指令(10物質対応)対応
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具