絞り込み
長さ(mm)
- 201(1)
- 300(1)
- 457(1)
- 521(1)
- 620(1)
- 681(1)
- 780(1)
- 838(1)
- 940(1)
- 25100(2)
材質
- ステンレス(6)
色
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(2)
特性
- 耐候(1)
- 耐食(2)
最大結束径(Φmm)
- 50~60未満(2)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 200~250未満(2)
- 250~300未満(2)
最高使用温度(℃)
- 140
- 0~85(5)
- 49(6)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(378)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(49)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 150(8)
- 538(46)
- -30~85(8)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
PANDUIT(パンドウイット)
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋翌々日出荷から95日以内出荷ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11特性耐食使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外
ナイロン11コーティング ステンレスタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781袋(50本)30日以内出荷ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。 塩水噴射に対して耐食性に優れています。 異種金属の絶縁ができます。トラスコ品番100-5776材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11質量(g)360使用温度範囲(℃)-40~140使用場所屋内外
バックルロック式 長尺ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1巻30日以内出荷から95日以内出荷材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11長さ(m)25.1仕様屋内外厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-40~140℃
バックルロック式 ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980~税込¥27,478~1セット(50本)当日出荷から翌々日出荷仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒
コーティングステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781袋9日以内出荷表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。 異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0318材質SUS316ナイロン11色シルバー、黒質量(g)551使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から95日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。