絞り込み
長さ(mm)
  • 201(1)
  • 300(1)
  • 457(1)
  • 521(1)
  • 620(1)
  • 681(1)
  • 780(1)
  • 838(1)
  • 940(1)
  • 25100(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
材質
  • ステンレス(6)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐食(2)
最大結束径(Φmm)
  • 50~60未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 200~250未満(2)
  • 250~300未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 140
  • 0~85(5)
  • 49(6)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(37)
  • 85(378)
  • 95(14)
  • 100(9)
  • 105(49)
  • 110(26)
  • 115(30)
  • 120(12)
  • 150(8)
  • 538(46)
  • -30~85(8)
  • -40~110(9)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋
    翌々日出荷から95日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11特性耐食使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外
  • ナイロン11コーティング ステンレスタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン11コーティング ステンレスタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1袋(50本)
    30日以内出荷
    ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。 塩水噴射に対して耐食性に優れています。 異種金属の絶縁ができます。
    トラスコ品番100-5776材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11質量(g)360使用温度範囲(℃)-40~140使用場所屋内外
  • バックルロック式 長尺ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 長尺ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1巻
    30日以内出荷から95日以内出荷
    材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11長さ(m)25.1仕様屋内外厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-40~140℃
  • バックルロック式 ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58
  • コーティングステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    コーティングステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1袋
    9日以内出荷
    表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。 異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0318材質SUS316ナイロン11シルバー、黒質量(g)551使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド