絞り込み
長さ(mm)
  • その他(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
特性
  • 耐候(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 49
  • 0~85(5)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(37)
  • 85(378)
  • 95(14)
  • 100(9)
  • 105(49)
  • 110(26)
  • 115(30)
  • 120(12)
  • 140(6)
  • 150(8)
  • 538(46)
  • -30~85(8)
  • -40~110(9)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
PANDUIT(パンドウイット)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
プロの現場向け3M人気商品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • 4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1式(500個)
    6日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
    材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    87,980税込96,778
    1式(500個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1式(500個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。
  • 屋外使用結束バンド、固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    屋外使用結束バンド、固定具キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1箱
    当日出荷
    結束バンドとマウントベースのキット製品です。
    用途電線ケーブルの固定・結束。トラスコ品番403-6883セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個材質耐候性ナイロン66質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内外用特性耐候
結束バンド/結束工具/固定具