絞り込み
長さ(mm)
- その他(1)
色
クリア(1)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ホワイト(3)
材質
- その他(1)
- ナイロン(3)
特性
- 耐候(1)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
最高使用温度(℃)
- 49
- 0~85(5)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(378)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(49)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(8)
- 538(46)
- -30~85(8)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
PANDUIT(パンドウイット)

スーパーグリップ専用マウントベース
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から13日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。色白使用温度範囲(℃)-29~49
4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781式(500個)6日以内出荷束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入色黒材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781式(500個)6日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃色白使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801式(500個)6日以内出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃色白使用温度範囲(℃)-29~49
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1袋(50個)ほか当日出荷から95日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。
屋外使用結束バンド、固定具キットボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981箱当日出荷結束バンドとマウントベースのキット製品です。用途電線ケーブルの固定・結束。トラスコ品番403-6883セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個材質耐候性ナイロン66色黒質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内外用特性耐候
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具