絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,468)
  • 神保電器(1,181)
  • PANDUIT(パンドウイット)(992)
  • ELPA(709)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(662)
  • RS PRO(550)
  • 明工社(538)
  • オーム電機(371)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(279)
  • アメリカン電機(268)
  • タカチ電機工業(262)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(219)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • ケーブルクランプ エスコ

    ケーブルクランプ

    エスコ(11件のレビュー)
    740税込814
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
  • IVアースコード(単線) エスコ

    IVアースコード(単線)

    エスコ(7件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1
  • AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコ

    AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-9
  • 熱収縮チューブセット(黒/100ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(黒/100ピース)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BF-100
  • 熱収縮チューブセット(カラフル/180ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(カラフル/180ピース)

    エスコ(6件のレビュー)
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-11
  • 絶縁端子スリーブセット エスコ

    絶縁端子スリーブセット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
  • IVアースコード(撚線) エスコ

    IVアースコード(撚線)

    エスコ(4件のレビュー)
    825税込908
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1
  • はさみ金具(C型/ボード用) エスコ

    はさみ金具(C型/ボード用)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CE-306
  • 電子機器用ビニル電線[KV] エスコ

    電子機器用ビニル電線[KV]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコ

    AC125V/15A 平型コネクターセット(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-12W
  • 1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ

    1.6mm×20m IV電線(単線)

    エスコ(6件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • ビニタイ・PVC エスコ

    ビニタイ・PVC

    エスコ(4件のレビュー)
    250税込275
    1袋(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC幅(mm)4全長(mm)120赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
  • 30m ビニタイ エスコ

    30m ビニタイ

    エスコ(8件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
    用途園芸用材質スチール線+PVC幅(mm)4長さ(m)30
  • 差込形電線コネクター エスコ

    差込形電線コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • E 17口金 電球用ソケット(磁器製) エスコ

    E 17口金 電球用ソケット(磁器製)

    エスコ(2件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-32
  • 16.0mm巾 VA線用ステープル エスコ

    16.0mm巾 VA線用ステープル

    エスコ(5件のレビュー)
    465税込512
    1箱(45個)
    当日出荷
    エスコ品番EA946-16
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • 絶縁圧着端子セット エスコ

    絶縁圧着端子セット

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NH-1セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15種類絶縁付圧着端子
  • 裸圧着端子・絶縁キャップセット エスコ

    裸圧着端子・絶縁キャップセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
  • マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型) エスコ

    マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型)

    エスコ(1件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-301
  • AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白) エスコ

    AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-8
  • マーカーバンド エスコ

    マーカーバンド

    エスコ(2件のレビュー)
    880税込968
    1セット(100本)
    当日出荷
    四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
    エスコ品番EA475HB材質ナイロン全長(mm)100引張強度(kg)8プレート寸法(mm)25×8結束径(Φmm)25
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ(1件のレビュー)
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
  • E 26口金 電球用ソケット(磁器製) エスコ

    E 26口金 電球用ソケット(磁器製)

    エスコ(2件のレビュー)
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-33
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ(2件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
  • 1.25-4/2-4  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    1.25-4/2-4 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    730税込803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-2ホワイト
  • 2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ

    2.0mm×20m IV電線(単線)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷
    角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
    材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
  • 10 mm用 装着工具 エスコ

    10 mm用 装着工具

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BT-110
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
  • 圧着端子セット(フェルール端子) エスコ

    圧着端子セット(フェルール端子)

    エスコ
    48,400税込53,240
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538KS-4セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー種類絶縁付圧着端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 10.5mm巾 VA線用ステープル エスコ

    10.5mm巾 VA線用ステープル

    エスコ(2件のレビュー)
    465税込512
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様被覆色:グレーエスコ品番EA946-10.5材質鉄(塩化ビニールでコーティング)幅(mm)10.5
  • スナップブッシング エスコ

    スナップブッシング

    エスコ(1件のレビュー)
    1,360税込1,496
    1セット(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
  • 熱収縮チューブセット(黒/61ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(黒/61ピース)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-1
...

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料