絞り込み
長さ(mm)
- 82(1)
- 100(2)
- 151(1)
- 152(1)
- 202(2)
- 261(1)
色
クリア(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
材質
- ナイロン(1)
- フッ素樹脂(1)
- ポリプロピレン(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(2)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
- -200~250(1)
85・-200~250
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(337)
- エスコ(310)
- PANDUIT(パンドウイット)(219)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- ELPA(64)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(48)
- フエニックス・コンタクト(39)
- SapiSelco(30)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- TY-Rap(11)
- ブランドをもっと見る

UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド
TGK(東京硝子器械)¥3,590~税込¥3,949~1袋(10本)ほか当日出荷から10日以内出荷繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFA色クリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
導電性インシュロック 100本入
TGK(東京硝子器械)¥4,590~税込¥5,049~1袋25日以内出荷静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。色黒材質ポリプロピレン(導電性)仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内
マーキングタイ ML100 500本入
TGK(東京硝子器械)¥11,000税込¥12,1001袋4日以内出荷電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。結束径(Φmm)2.0~22
防カビ抗菌インシュロック 100本入
TGK(東京硝子器械)¥599~税込¥659~1袋12日以内出荷優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質66ナイロン防カビ・抗菌色水色規格標準グレード(屋内使用)温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2相当特性難燃
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具