カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- マウントベース(結束バンド固定具)(3)
- ケーブルタイ/結束バンド(1)
- 結束工具(4)
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
材質
最大結束径(Φmm)
エコロジープロダクト
結束バンド/結束工具/固定具 :「AWG」の検索結果
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST
PANDUIT(パンドウイット)¥229,800税込¥252,7801個23日以内出荷端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。用途端子の圧縮に。付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケーストラスコ品番564-8070タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
PANDUIT(パンドウイット)¥889,800税込¥978,7801個23日以内出荷端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。用途端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番564-8078タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40開口幅(mm)45.7
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L
PANDUIT(パンドウイット)¥739,800税込¥813,7801個23日以内出荷端子用の電動油圧圧着工具です。♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。用途端子の圧縮に。付属品バッテリー2個、充電器、キャリングケーストラスコ品番564-8075タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15
Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781袋(25個)翌々日出荷ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。 モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6色青質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ![Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25922909-230512-02.jpg)
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781袋(25個)当日出荷から翌々日出荷ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704
ユーボン¥3,798税込¥4,1781箱(5個)3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)色コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレータイプ分岐用極数4使用温度範囲(℃)-20~70定格32V(AC/DC)MA×定格電流(A)7.0 MA×電線仕様2.5~2.54Φmm
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L用 替ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801個23日以内出荷パンドウイット製電動油圧圧着工具CT-2500/L用の替えヘッドです。用途フェルール端子の圧縮に。タイプ圧着ヘッド適合工具電動油圧圧着工具CT-2500/L
レーザープリンタ用ノンラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801箱(10000枚)23日以内出荷レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。用途ラベル表示に。トラスコ品番166-8267色白適合ワイヤゲージ(AWG):10~6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)適合:5.1~8.1









![Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25922909-230512-02.jpg)








![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)