絞り込み
色
イエロー(1)
クリア(1)
グレー(8)
ブラック(5)
ブルー(1)
ホワイト(1)
ブランド
- 日本ジッパーチュービング(9)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- デンカエレクトロン(2)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
長さ(m)
- 25
- 0.1(9)
- 0.152(9)
- 0.25(11)
- 0.5(15)
- 1(138)
- 1.2(12)
- 1.219(17)
- 3.3(10)
- 5(31)
- 6(9)
- 6.5(10)
- 7.5(9)
- 9.5(10)
- 10(8)
- 11.5(11)
- 12(7)
- 50(12)
- 100(12)
- 200(11)
- 長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(1)

クリア(1)

グレー(8)

ブラック(5)

ブルー(1)

ホワイト(1)

ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥25,980~税込¥28,578~1箱(25m)6日以内出荷ターポリン生地を使用した結束保護チューブ材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ブラック使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥48,980~税込¥53,878~1箱(25m)6日以内出荷SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン¥15,980税込¥17,5781巻(25m)5日以内出荷色透明長さ(m)25収縮前内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.6収縮後肉厚(mm)1.6
ヘララップ (工具付)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980~税込¥16,478~1本(25m)6日以内出荷インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ色青材質ポリプロピレン・鉄系成分長さ(m)25仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-60~+100
ヘララップ 標準 25m
TGK(東京硝子器械)¥5,590~税込¥6,149~1巻12日以内出荷巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。色乳白材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~85その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25
高収縮チューブ(3:1)
デンカエレクトロン¥19,980~税込¥21,978~1巻(25m)5日以内出荷3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥119,800~税込¥131,780~1箱(25m)6日以内出荷SLBJXの金属メッシュを4層に増やしたタイプ材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥95,980~税込¥105,578~1箱(25m)6日以内出荷SLBJに金属メッシュを組み合わせたタイプ材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥45,980~税込¥50,578~1箱(25m)6日以内出荷SLBHやSLBJよりも柔軟性を重視したタイプ材質難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編組線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥89,980~税込¥98,978~1箱(25m)6日以内出荷SLBFに導電布を組み合わせたタイプ材質難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥68,980~税込¥75,878~1箱(25m)6日以内出荷SLBFに金属メッシュを組み合わせたタイプ材質難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥45,980~税込¥50,578~1箱(25m)6日以内出荷長尺配線のシールドに最適材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥58,980~税込¥64,878~1箱(25m)6日以内出荷遮蔽材に金属メッシュを使用したシールドチューブ色ブラック長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
ヘララップ (工具付)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥31,980~税込¥35,178~1巻(25m)3日以内出荷仕様難燃材質ポリプロピレン色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)25グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
ヘララップ 耐熱耐薬 25m
TGK(東京硝子器械)¥12,400~税込¥13,640~1巻12日以内出荷巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。色黄材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-40~110その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25
ヘララップ 耐候 25m
TGK(東京硝子器械)¥6,490~税込¥7,139~1巻12日以内出荷巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。色黒材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~85長さ(m)25
スミチューブLB
住友電気工業(スミチューブ(R))¥149,800~税込¥164,780~1セット(25m×2巻)8日以内出荷大口径、厚肉 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用) RoHS10物質対応済み用途各種ブスバーの電気絶縁 大口径金属管の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒使用可能温度範囲-45~120℃収縮温度115℃以上収縮率(%)約35長さ変化率(%)-20以上収縮前肉厚(mm)0.70収縮後肉厚(mm)1.50RoHS指令(10物質対応)対応


















![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)