絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(175)
- RS PRO(110)
- エスコ(77)
- デンカエレクトロン(54)
- Marrow Lin(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(41)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- 古河電工パワーシステムズ(20)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(17)
- HSUN WANG(15)
- 日本ジッパーチュービング(12)
- ABB(12)
- TRUSCO(10)
- ELPA(8)
- WURTH(ウルト)(8)
- ユーボン(8)
- 西日本電線(6)
- オーム電機(5)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
10ページ目: 収縮チューブ
商品豆知識
「色」から絞り込む

TREDUX-HA47
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798~税込¥8,578~1箱(1本)ほか6日以内出荷から33日以内出荷厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。材質架橋ポリオレフィン色黒長さ(m)1伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
TFN21シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980~税込¥20,878~1巻(60m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製です。一般、および防衛市場向けの使用に適しています。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)600%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%特性柔軟性、耐薬品性、難燃性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率2:1以上
タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1組当日出荷から16日以内出荷両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。材質シリコーンゴム色黒特性防水性
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
シリコーン熱収縮ゴムチューブ
信越化学工業¥24,980~税込¥27,478~1パック(20本)ほか当日出荷から32日以内出荷シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(4本)ほか3日以内出荷から12日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン規格600V UL224定尺(m)1.2連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1
シースずれ止用熱収縮チューブ
住電機器システム¥3,998~税込¥4,398~1組9日以内出荷から11日以内出荷ケーブルシースと固着することで、ケーブルシースの収縮を抑制する効果があります。本製品はケーブルシース切断端より1m以内に取り付けることを推奨します。
シースずれ止常温収縮チューブ
住電機器システム¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷から11日以内出荷常温収縮チューブを用いた新工法です。火気、工具を一切使用せず、短時間で施工でき、均一な仕上がりが得られます。本製品はケーブルシース切断端より1m以内に取り付けることを推奨します。![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712767-260824-04.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り)
REX(レックス)[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712749-260824-04.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り)
REX(レックス)[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712740-260824-04.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り)
REX(レックス)[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712776-260824-02.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981セット(4種類×30個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
スミチューブK2
住友電気工業(スミチューブ(R))¥89,980~税込¥98,978~1セット(61m×2巻)ほか61日以内出荷から91日以内出荷SAE/UL規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。スミチューブKより柔軟です。用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK
住友電気工業(スミチューブ(R))¥399,800税込¥439,7801セット(1.22m×150本)61日以内出荷SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22サイズ(inch)(呼称)1収縮後内径最大値(Φmm)12.7収縮前内径最小値(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮前肉厚(mm)0.20(参考値)収縮後肉厚(mm)0.48±0.07
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥119,800~税込¥131,780~1箱(25m)6日以内出荷SLBJXの金属メッシュを4層に増やしたタイプ材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥95,980~税込¥105,578~1箱(25m)6日以内出荷SLBJに金属メッシュを組み合わせたタイプ材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥45,980~税込¥50,578~1箱(25m)6日以内出荷SLBHやSLBJよりも柔軟性を重視したタイプ材質難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編組線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥89,980~税込¥98,978~1箱(25m)6日以内出荷SLBFに導電布を組み合わせたタイプ材質難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥68,980~税込¥75,878~1箱(25m)6日以内出荷SLBFに金属メッシュを組み合わせたタイプ材質難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥45,980~税込¥50,578~1箱(25m)6日以内出荷長尺配線のシールドに最適材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥58,980~税込¥64,878~1箱(25m)6日以内出荷遮蔽材に金属メッシュを使用したシールドチューブ色ブラック長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
防水熱収縮チューブ 9.5Φ 1.22m巻
HSUN WANG¥919税込¥1,0111個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.22使用温度範囲(℃)-45~125規格9.5mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
防水熱収縮チューブ 4種セット
HSUN WANG¥2,898税込¥3,1881セット3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 耐摩耗性および耐食性を有しています。 防水性と防湿性を備えています。セット内容桃色(半透明) 4.5mm 20本、水色(半透明) 5.5mm 20本、黄色(半透明) 6.5mm 20本、黄色(半透明) 8mm 10本使用温度範囲(℃)-45~125長さ(cm)8/1本収縮率4:1
熱収縮チューブ 8Φ 5m巻
HSUN WANG¥739税込¥8131個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格8mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 7Φ 5m巻
HSUN WANG¥699税込¥7691個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格7mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 6Φ 5m巻
HSUN WANG¥679税込¥7471個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格6mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 5Φ 5m巻
HSUN WANG¥669税込¥7361個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格5mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 3Φ 8m巻
HSUN WANG¥699税込¥7691個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)8使用温度範囲(℃)-55~125規格3mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 15Φ 3m巻
HSUN WANG¥769税込¥8461個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-55~125規格15mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 12Φ 5m巻
HSUN WANG¥839税込¥9231個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格12mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 10Φ 5m巻
HSUN WANG¥769税込¥8461個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格10mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 黒 6mm
Marrow Lin¥359税込¥3951本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
熱収縮チューブ 黒 5mm
Marrow Lin¥309税込¥3401本3日以内出荷材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
熱収縮チューブ 黒 3mm
Marrow Lin¥259税込¥2851本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 8mm
Marrow Lin¥499税込¥5491本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4


























![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712767-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712749-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712740-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712776-260824-02.jpg)

























![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-04.jpg)