絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(175)
- RS PRO(111)
- エスコ(77)
- デンカエレクトロン(54)
- Marrow Lin(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(40)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- 古河電工パワーシステムズ(20)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(17)
- HSUN WANG(15)
- 日本ジッパーチュービング(12)
- ABB(12)
- TRUSCO(10)
- ELPA(8)
- WURTH(ウルト)(8)
- ユーボン(8)
- 西日本電線(6)
- オーム電機(5)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
11ページ目: 収縮チューブ
商品豆知識
「色」から絞り込む

熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 20mm
Marrow Lin¥879税込¥9671本4日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格20mm収縮前内径(Φmm)21連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)10
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 12mm
Marrow Lin¥669税込¥7361本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格12mm収縮前内径(Φmm)12.7連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)6
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 10mm
Marrow Lin¥579税込¥6371本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格10mm収縮前内径(Φmm)10.7連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 5mm
Marrow Lin¥309税込¥3401本3日以内出荷材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 3mm
Marrow Lin¥249税込¥2741本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は黄色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 6mm
Marrow Lin¥359税込¥3951本3日以内出荷材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 3mm
Marrow Lin¥249税込¥2741本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は青色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 3mm
Marrow Lin¥249税込¥2741本3日以内出荷電線の接続部、端末(大抵は通電している部分が向き出しの状態)の絶縁処理として使われています。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 6mm
Marrow Lin¥359税込¥3951本3日以内出荷材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 5mm
Marrow Lin¥309税込¥3401本3日以内出荷材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 3mm
Marrow Lin¥249税込¥2741本3日以内出荷ヒートガンなどで熱すると半径方向に約半分に縮む(長さ方向へは縮みにくい)熱収縮チューブです。 緑色のつや消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱すると半径方向に約半分に縮む(長さ方向へは縮みにくい)熱収縮チューブです。 緑色のつや消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 8mm
Marrow Lin¥499税込¥5491本3日以内出荷材質ポリオレフィン色白長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 6mm
Marrow Lin¥359税込¥3951本4日以内出荷材質ポリオレフィン色白長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 5mm
Marrow Lin¥309税込¥3401本3日以内出荷ヒートガンなどで熱すると半径方向に半分程度収縮する収縮チューブです。(長さ方向へは縮みにくいです。) ツヤ無し白色で1mカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は白のツヤ消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 12.7Φ 黒)
デンカエレクトロン¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)6.4最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)1.16
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 9.5Φ 黒)
デンカエレクトロン¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)4.8最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒)
デンカエレクトロン¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)3.2最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶
ABB¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色茶使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑
ABB¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色緑使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明
ABB¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。トラスコ品番686-7975材質ポリオレフィン長さ(mm)11500色透明使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度110℃収縮後内径(Φmm)1.2収縮比2:1収縮後肉厚(mm)0.5
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白
ABB¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色白使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
シュリンクコン 黒
ABB¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
シュリンクコン アース色
ABB¥6,198~税込¥6,818~1巻当日出荷から翌々日出荷コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィン色ミドリ/黄収縮比3:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤
ABB¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から9日以内出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色赤使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー
ABB¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色グレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
UL熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン¥3,398税込¥3,7381袋(1m×10本)5日以内出荷UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。特長。・有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。・1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。用途採用実績。・電子機器、通信、自動車など材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)D:16RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)D1:8収縮後肉厚(mm)T:0.67
サンイチチューブ
デンカエレクトロン¥8,398税込¥9,2381袋(5m×5本)5日以内出荷3:1の比率で収縮する粘着剤付 熱収縮チューブです。特長。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水など材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)D:4.8RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)D1:1.6収縮後肉厚(mm)T1:1.1
150℃超耐熱熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥19,980~税込¥21,978~1袋(10m×5袋)5日以内出荷150℃の超耐熱熱収縮チューブです。特長。・こちらの熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。・高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適です。・色は黒、透明がございます。・耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。用途採用実績。・成型機、切削機、等の工作機械のケーブル保護材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(直線・耐火)
古河電工パワーシステムズ¥15,980税込¥17,5781組4日以内出荷600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(直線)
古河電工パワーシステムズ¥8,698税込¥9,5681組4日以内出荷600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(多分岐)
古河電工パワーシステムズ¥26,980税込¥29,6781組4日以内出荷600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(直線)
古河電工パワーシステムズ¥10,980税込¥12,0781組4日以内出荷600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(分岐・耐火)
古河電工パワーシステムズ¥46,980税込¥51,6781組4日以内出荷600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(分岐・耐火)
古河電工パワーシステムズ¥62,980税込¥69,2781組4日以内出荷600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(直線・多心用)
古河電工パワーシステムズ¥5,298税込¥5,8281組4日以内出荷600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応



















































![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-04.jpg)