絞り込み
色
イエロー(5)
オレンジ(2)
クリア(8)
グリーン(6)
ブラウン(1)
ブラック(23)
ブルー(4)
ホワイト(4)
レッド(5)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(176)
- RS PRO(110)
- エスコ(78)
- デンカエレクトロン(54)
- Marrow Lin(42)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- 古河電工パワーシステムズ(20)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(17)
- HSUN WANG(15)
- 日本ジッパーチュービング(12)
- ABB(12)
- TRUSCO(10)
- ELPA(8)
- WURTH(ウルト)(8)
- ユーボン(8)
- 西日本電線(6)
- オーム電機(5)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.0635(1)
- 0.076(1)
- 0.152(9)
- 0.228(3)
- 0.304(2)
- 1.2(8)
- 1.219(16)
- 1.2192(1)
- 15.2(1)
- 30.48(3)
- 30.5(4)
- 60.96(2)
- 61(1)
- 61.1(1)
- 152.4(2)
- 304.8(2)
- その他(1)
特価
「色」から絞り込む

イエロー(5)

オレンジ(2)

グリーン(6)

クリア(8)

ブラウン(1)

ブラック(23)

ブルー(4)

ホワイト(4)

レッド(5)

熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152特性柔軟性、難燃性耐電圧600V収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)
PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)ほか当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。色黒長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(24本)ほか当日出荷黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。色黒長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
熱収縮チューブ 標準タイプ 白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,498~税込¥6,048~1箱(25本)当日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色白使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(25本)当日出荷から3日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色黒使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 赤
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色赤使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1袋(2本)ほか当日出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。色黒長さ(mm)152特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33耐電圧(V)600
肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1袋(10本)ほか当日出荷から95日以内出荷電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
熱収縮チューブ 標準タイプ 青
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色青使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黄
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色黄使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ キットボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
熱収縮チューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,298~税込¥10,228~1セット(25本)ほか当日出荷から40日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色緑使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498税込¥7,1481袋(5本)当日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。トラスコ品番194-9333材質ポリオレフィン長さ(mm)1219色緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)38.1収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)19.1耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.0
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 キットボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷色黒トラスコ品番147-9033セット内容4.7×14本、6.9×12本、9.5×10本、12.7×6本、19.1×3本、25.4×2本長さ(mm)152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~110収縮前内径(Φmm)4.7、6.4、9.5、12.7、19.1、25.4収縮温度121℃収縮率(%)50耐電圧(V)600
肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)9日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。用途電線、ケーブルの保護、絶縁色黒長さ(mm)228トラスコ品番114-1031材質/仕上接着剤付ポリオレフィン質量(g)340使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)27.9収縮温度120℃収縮率(%)66収縮後内径(Φmm)9.5収縮後肉厚(mm)3
肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,698税込¥10,6681箱(5本)翌々日出荷内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。用途配線の絶縁、保護、端末処理。色黒長さ(mm)304トラスコ品番147-7403材質/仕上接着剤付きポリオレフィン質量(g)172使用温度範囲(℃)-65~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)19.1収縮温度120℃収縮率(%)66アズワン品番64-8559-53収縮後内径(Φmm)5.6収縮後肉厚(mm)2.3
熱収縮チューブ PVC
PANDUIT(パンドウイット)¥95,980税込¥105,5781巻15日以内出荷乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3167質量(kg)2規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)17.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)9.5耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
熱収縮チューブ PVC
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781巻30日以内出荷乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番111-3758質量(kg)1規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)14.3収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
熱収縮チューブ PVC
PANDUIT(パンドウイット)¥68,980税込¥75,8781巻30日以内出荷乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3124質量(g)930規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)11.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.6
熱収縮チューブ PVC
PANDUIT(パンドウイット)¥83,980税込¥92,3781巻95日以内出荷乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。色透明材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.48仕様UL224 VW1取得品トラスコ品番108-3145質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~105収縮前内径(Φmm)22.9収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)12.7耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.8
熱収縮チューブ テフロン
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980~税込¥59,378~1セット(25本)ほか当日出荷から95日以内出荷絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)ほか翌々日出荷から95日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)色黒材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,698~税込¥10,668~1巻ほか翌々日出荷から95日以内出荷UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980~税込¥27,478~1箱当日出荷から95日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥61,980~税込¥68,178~1箱ほか3日以内出荷から30日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1袋(5本)ほか3日以内出荷から20日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1箱当日出荷から9日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。色黒材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)1219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)25UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋(2本)当日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。色黒材質ポリオレフィン長さ(m)1.219特性絶縁仕様UL、CSA認定品(透明を除く)質量(g)982使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)101.6収縮温度120℃収縮率(%)50MIL規格AMS-DTL-23053収縮後内径(Φmm)50.8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.4
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(12本)当日出荷収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。色黒長さ(mm)152特性絶縁質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50耐電圧(V)600
熱収縮チューブ(テフロン・25本入)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1セット(25本)当日出荷から翌々日出荷高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン長さ(m)1.2色半透明質量(g)281使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
熱収縮チューブ 標準タイプ 透明
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色透明使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980~税込¥29,678~1箱(25本)当日出荷から95日以内出荷保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。色黄/緑長さ(m)1.219特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)







































![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)