絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(175)
- RS PRO(109)
- エスコ(77)
- デンカエレクトロン(54)
- Marrow Lin(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(40)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- 古河電工パワーシステムズ(20)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(17)
- HSUN WANG(15)
- 日本ジッパーチュービング(12)
- ABB(12)
- TRUSCO(10)
- ELPA(8)
- WURTH(ウルト)(8)
- ユーボン(8)
- 西日本電線(6)
- オーム電機(5)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
18ページ目: 収縮チューブ
商品豆知識
「色」から絞り込む

8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-8材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約55温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)8.9±0.5連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ4.8~7.2mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)4
6.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-6材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約42温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)6.8±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ3.6~5.4mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)3
2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-1.5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約19温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.1±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ0.9~1.3mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)0.75
RMW-50/16-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-35/12-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-25/8-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-16/5-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-10/3-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(テフロン・25本入)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1セット(25本)当日出荷から翌々日出荷高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン色半透明質量(g)281長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
FEP熱収縮チューブ
グンゼ¥89,980~税込¥98,978~1本18日以内出荷FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質FEP長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5再生紙使用マーク適合
TAN42シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)300%連続使用温度(℃)-55℃~'+125℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性柔軟性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率4:1以上
熱収縮チューブ 標準タイプ 透明
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980~税込¥29,678~1箱(25本)当日出荷から95日以内出荷保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。色黄/緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)特性絶縁
スミチューブW3B2(4X)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥269,800税込¥296,7801セット(1.22m×125本)61日以内出荷高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤色制作可能:黒規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3寸法(m)単長(最小値):1.22収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0呼称(mm)16/4連続使用温度(℃)’-55 ~ 125環境対応ELV難燃性難燃収縮温度110℃以上柔軟性柔軟長さ変化率(%)’-15~1RoHS指令(10物質対応)対応収縮率75%以上収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
3MTM 常温収縮チューブ 842XJ シリーズ
3M¥51,980~税込¥57,178~1箱(10個)ほか9日以内出荷3MTM 常温収縮チューブ842XJ シリーズは、EPDM をベー。スとした火気・熱源不要のチューブです。作業時にコア。を引き抜くだけでチューブが収縮します。 火気、熱源は不要です。 工具は一切不要です。 仕上りが均一です。 防水特性に優れています。 電気的特性に優れています。用途低圧電線接続部等の 絶縁保護・防水・防塵材質【スパイラルコア】ポリプロピレン【収縮チューブ 】EPDM ゴム内容常温収縮チューブ/ PST(EPDM 製)適合ケーブル低圧電線各種
熱収縮中肉厚絶縁チューブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781本(1000mm)9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥61,980~税込¥68,178~1巻(50m)6日以内出荷Ul規格認定品UL224、VW-1 NoE131167材質難燃性塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(UBV2リール巻き)
ユーボン¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)ほか3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。 必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格600V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1











































![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-02.jpg)