絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 神保電器(268)
  • Panasonic(パナソニック)(193)
  • スマイルキッズ(68)
  • アメリカン電機(62)
  • TERADA(寺田電機製作所)(28)
  • 東芝ライテック(24)
  • 明工社(23)
  • ELPA(10)
  • BLACK BOX(8)
  • ネグロス電工(7)
  • マサル工業(5)
  • オーム電機(4)
  • ヨツギ(4)
  • SAMTEC(4)
  • LILIEL(リリエル)(4)
  • RS PRO(4)
  • サンワサプライ(3)
  • タイカツ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はさみ金具(C型/ボード用) エスコ

    はさみ金具(C型/ボード用)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CE-306
  • はさみ金具(ボード用/2個) エスコ

    はさみ金具(ボード用/2個)

    エスコ(5件のレビュー)
    95税込105
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途石膏ボード用寸法(mm)24.4×39×17.7(D)適合板厚(mm)7~18ねじサイズM4
  • マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型) エスコ

    マイクロスイッチ用絶縁カバー(45°型)

    エスコ(1件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-301
  • マイクロスイッチ用絶縁カバー(90°型) エスコ

    マイクロスイッチ用絶縁カバー(90°型)

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DK-302
  • ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコ

    ワニ口クリップ EA707NCシリーズ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
  • エンドキャップ(ケーブル端末保護 エスコ

    エンドキャップ(ケーブル端末保護

    エスコ(1件のレビュー)
    940税込1,034
    1箱(100個)
    翌日出荷
    入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
    仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋根馬 540mm エスコ

    屋根馬 540mm

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(溶融亜鉛メッキ)質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×540適合パイプ径(Φmm)32以下
  • 24mm 電話専用ノズルチップ[10個] エスコ

    24mm 電話専用ノズルチップ[10個]

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CN-7
  • 屋外コンセント用セキュリティーカバー エスコ

    屋外コンセント用セキュリティーカバー

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    適合ネジ径:Φ4mm相当。
    材質ABS樹脂サイズ(mm)129×78×182(H)
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    EA538PM-41のカバーに使用できます。
    用途EA538PM-41用。適合【取付台】EA539PM-123材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)126.5×66×28.8
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    EA538PM-31のカバーに使用できます。
    用途EA538PM-31用。適合【取付台】EA538PM-117材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×178.5×29.5
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    EA538PM-1・-21のカバーに使用できます。
    用途EA538PM-1・-21用。適合【取付台】EA538PM-112材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)200×73×29.5
  • ハーネス用防塵カバー エスコ

    ハーネス用防塵カバー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個(10個)
    翌日出荷
    難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
    用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)25.6×7×16.8入数(個)10
  • アンテナ デジタル放送対応 エスコ

    アンテナ デジタル放送対応

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    4日以内出荷
    適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
    仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/Kセット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)寸法(mm)463×753×529(H)質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)受信周波数11.70~12.75GHzアンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)雑音指数(dB)0.5(標準)総合利得(dB)【コンバーター】53±5出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
  • UHF電源分離型ブースター エスコ

    UHF電源分離型ブースター

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
    仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • UHFブースター エスコ

    UHFブースター

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
    仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オールチャンネル対応4分配器 エスコ

    屋外用オールチャンネル対応4分配器

    エスコ
    6,860税込7,546
    1個
    翌日出荷
    電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
    仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オールチャンネル対応3分配器 エスコ

    屋外用オールチャンネル対応3分配器

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    翌日出荷
    電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
    仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オールチャンネル対応2分配器 エスコ

    屋外用オールチャンネル対応2分配器

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
    仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコ

    UHF・BS・CS用卓上ブースター

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    翌日出荷
    付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ω標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
  • UHF・CS・BS卓上ブースター エスコ

    UHF・CS・BS卓上ブースター

    エスコ
    15,400税込16,940
    1台
    翌日出荷
    付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
  • Φ2x670mm アンテナ支線止め(ステンレス製/4本) エスコ

    Φ2x670mm アンテナ支線止め(ステンレス製/4本)

    エスコ
    3,350税込3,685
    1袋(4袋)
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ2×670
  • 支線固定くぎ(4本入) エスコ

    支線固定くぎ(4本入)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1袋(4袋)
    翌日出荷
    材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(mm)Φ6×110
  • Φ62x91mm インシュレーターバンド(3個入) エスコ

    Φ62x91mm インシュレーターバンド(3個入)

    エスコ
    580税込638
    1袋(3袋)
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)Φ62×91
  • 325-510mm アンテナ用サイドベース(伸縮式) エスコ

    325-510mm アンテナ用サイドベース(伸縮式)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(幅W×高さH)(mm)325~510×200適合パイプ径(Φmm)32以下
  • 160x165mm アンテナ用サイドベース エスコ

    160x165mm アンテナ用サイドベース

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×140×160適合パイプ径(Φmm)25以下
  • 60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具 エスコ

    60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L)ポール径(Φmm)38適合壁厚(mm)60~300
  • 通線チップ エスコ

    通線チップ

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    適合線材(mm)Φ9(光ファイバーケーブル・同軸ケーブル5C相当など)
  • Φ9・16mm 電話線チップ エスコ

    Φ9・16mm 電話線チップ

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)44×11×22.7(H)適合線材(mm)Φ9・Φ16
  • Φ 14mm テレホンガイド エスコ

    Φ 14mm テレホンガイド

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    穴径(Φmm)14
  • Φ9.5mm テレホンガイド エスコ

    Φ9.5mm テレホンガイド

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    穴径(Φmm)9.5
  • ブランクチップ エスコ

    ブランクチップ

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)44×11×22.7(H)
  • オールチャンネル対応(3分配器) エスコ

    オールチャンネル対応(3分配器)

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
    仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オールチャンネル対応(2分配器) エスコ

    オールチャンネル対応(2分配器)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    仕様屋内用グリーン購入法適合
  • 取付金具 エスコ

    取付金具

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CN-31
  • 角型コンセント用防塵カバー(20個) エスコ

    角型コンセント用防塵カバー(20個)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-120
  • 防気・防塵カバー (2個スイッチボックス用) エスコ

    防気・防塵カバー (2個スイッチボックス用)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-333
  • 防気・防塵カバー (アウトレットボックス用) エスコ

    防気・防塵カバー (アウトレットボックス用)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-332
  • 防気・防塵カバー (1個スイッチボックス用) エスコ

    防気・防塵カバー (1個スイッチボックス用)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-331
  • 46x36x45mm パネルカバー エスコ

    46x36x45mm パネルカバー

    エスコ
    165税込182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-323
配線器具その他関連用品