カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ELPA(115)
- KOWA(宏和工業)(30)
- Panasonic(パナソニック)(2,064)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- アメリカン電機(246)
- エスコ(229)
- オーム電機(67)
- スマイルキッズ(67)
- ハタヤリミテッド(226)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- 日動工業(152)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(252)
- 河村電器産業(41)
- 神保電器(1,326)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

コンセントカバー
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。質量(g)500
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応




埋込コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥339~税込¥373~1個当日出荷コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
コンセントプレート DMFH1-EA-SL
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。


結線済コンセント DM-A型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。質量(g)7.4
配線ブラシ BG-72
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。長さ(mm)1829材質(ブラシ部)ポリプロピレン/ブラック材質(ベース)鋼/めっき鋼板アズワン品番64-6771-41
USBコネクタ
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。用途ホテル、オフィス、会議室など仕様接続するケーブル:合計5m以下材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
スイッチ・コンセントプレート クールメタル
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)質量(g)90種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
埋込コンセント WN1001型
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個当日出荷コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)色ホワイト備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能定格電圧(V)AC125定格電流(A)15


埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個4日以内出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。材質亜鉛めっき鋼板質量(g)27種類ブラケット・取付枠
LANコネクタ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷データ通信用のLANコネクタです。用途ホテル、オフィス、会議室など仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応


埋込充電用USB・ACコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。質量(g)500
ホテル用コンセントプレート PXP-ES01M型 クールメタルシリーズ 取付枠(別売品)
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個3日以内出荷用途オフィス、店舗、ホテル、家具など材質鋼仕上クロメート処理(三価)
電源コード
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷埋込コンセントや差込コネクタと接続する為の棒端子付です。首が動く回転型プラグを使用し、狭い空間への施工がしやすい仕様です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:+5℃~+35℃質量(g)143
スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。材質樹脂質量(g)12種類ブラケット・取付枠
プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)22.6種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×10.2
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(ウォールナット)
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)材質天然木(ウォールナット)色クリアー塗装質量(g)30種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(メジロカバ)
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)材質天然木(メジロカバ)色クリアー塗装質量(g)30種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
結線済コンセント DM2-A1UCA型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USB Type-C・Type-A・ACコンセントの3つの機能を、2口にまとめた仕様です。USBコンセントはスマートフォンなどの急速充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。狭い場所でも配線しやすいスイング式プラグです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
タッチセンサーバーTSB-3CLM
LAMP(スガツネ工業)¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷素肌が触れることで作動するドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240mmは確保してください。触れている間だけ作動します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。室内用です。用途各種産業機器。トラスコ品番824-7596セット内容シルバーアルマイト処理/ブラック材質アルミニウム合金/ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12V/24V縦(mm)70.1×871.4×76.8電流(mA)待機時40mA、作動時25mARoHS指令(10物質対応)対応接点容量出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
人感センサースイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷人の動きを感知し、非接触で照明器具を点灯させることができるセンサースイッチです。タイマー(約10秒~3分で調節可能)で自動消灯します。IP20です。色ホワイト質量(g)70定格消費電力(W)0.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.1×1.9×3.7最大電力(W)120
スイッチ・コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)。豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど材質AES樹脂縦(mm)120取付ピッチ(mm)101
埋込スイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。屋内配線にご使用いただけます。用途ホテル、住宅など種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
結線済コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
埋込コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個4日以内出荷コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1セット4日以内出荷艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。


結線済コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4



埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4



埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16材質ポリカーボネート(PC)質量(g)50ポート数2コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5出力電流(A)合計2.1最大電力(W)15