麻バフとは、鉄やステンレス鋼などを粗研磨する際に使用される研磨材料です。主に鋳物等を研磨する工場などで使用されています。材質はサイザル麻と綿布を使用している製品が主流。形状は、織目をずらして積み重ねて加工されている積サイザルバフか、バイヤスカットとサイザルを組み合わせたオープンサイザルバフの2種類の形状があります。製品によっては中研磨やツヤ出し効果を期待できるものがあるので、用途に合わせて適切なものを選択することが可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 麻バフ モノタロウ

    麻バフ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
    材質(本体)麻、(糸)純綿厚さ(mm)10
  • 積サイザルバフ 有明鍍研材工業

    積サイザルバフ

    有明鍍研材工業(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
    用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • 小径バフ 〈麻バフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈麻バフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1箱(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積みサイザルホイール ヤナセ(柳瀬)

    積みサイザルホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。
    用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。砥材サイザル穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材鉄鋼、ステンレス
  • オープンサイザルバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)

    オープンサイザルバフ(オレンジ処理)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から23日以内出荷
    バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
    用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45オレンジ
  • 積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)

    積みサイザルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。材質麻と綿を積重ねたもの厚さ(mm)10適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンサイザルバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)

    オープンサイザルバフ 無処理

    ヤナセ(柳瀬)
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)

    オープンサイザルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンサイザルバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)

    オープンサイザルバフ(オレンジ処理)

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1個
    23日以内出荷
    オレンジ穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)360金具径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)2500
  • サイザルバフ クロダブラシ

    サイザルバフ

    クロダブラシ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷

バフ』には他にこんなカテゴリがあります

麻バフ