エアーガン・スプレーノズル :「工作機械」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワータイプ(大容量型)。 工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50 穴径(Φmm)2×18穴 吐出量(L/min)24 エスコ品番EA123AG-2 材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)16.5
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3 外形寸法(mm)125×132 エスコ品番EA123AG 材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR 径(Φmm)8.5~11(タケノコ) 使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
4,640 税込5,104
当日出荷