エアーガン・スプレーノズル :「エアガン」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
その他ストレートタイプエアーノズル320mm+ガン
トラスコ品番355-4036
全長(mm)480
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クイックチェンジエアブローガン専用の320mmノズルです。
全長(mm)358
質量(g)45
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
セット内容ターボノズル、ラバーチップ、エアーノズル320mm+ガン、320mmブローガンノズル、エアーノズル10mm+ガン、10mmブローガンノズル、エアーガン用プラグ
最大吐出圧力(MPa)1.6
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。