絞り込み
接続口径
  • 1-1/2
  • 1/8(34)
  • 1/4(107)
  • 3/8(67)
  • 1/2(51)
  • 3/4(30)
  • 1"(43)
  • G(PF)1/4(40)
  • G(PF)3/8(47)
  • G(PF)1(25)
  • NPT1/4(45)
  • NPT3/8(33)
  • NPT3/4(29)
  • NPT1(27)
  • R(PT)1/4(39)
  • Rc(PT)1/8(53)
  • Rc(PT)1/4(171)
  • Rc(PT)3/8(108)
  • Rc(PT)1/2(101)
  • Rc(PT)3/4(75)
  • Rc(PT)1(57)
ブランド
  • 日本精器(3)
  • CKD(2)
  • 前田シェルサービス(1)
  • 明治機械製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブリケータ CKDルブリケータCKD
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
レマン・ドライフィルター 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター前田シェルサービス(1件のレビュー)
419,800税込461,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!コンパクトで省スペース断続的な圧縮空気の使用が可能圧力損失が少なく安定した除去効率冷却効果の大きいアルミボディーオートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)5~60
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器
69,980税込76,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
NIエアフィルタシリーズ 日本精器NIエアフィルタシリーズ日本精器
119,800税込131,780
1個
当日出荷から51日以内出荷
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
3004Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 CKD3004Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形CKD
22,138税込24,352
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
ルブリケータ 日本精器ルブリケータ日本精器
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所ミクロミストフィルタ MSM400~1300明治機械製作所
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
空圧補器