絞り込み
接続口径
  • 3/4
  • 1/8(34)
  • 1/4(107)
  • 3/8(67)
  • 1/2(51)
  • 1"(43)
  • G(PF)1/4(40)
  • G(PF)3/8(47)
  • G(PF)1(25)
  • NPT1/4(45)
  • NPT3/8(33)
  • NPT3/4(29)
  • NPT1(27)
  • R(PT)1/4(39)
  • Rc(PT)1/8(53)
  • Rc(PT)1/4(171)
  • Rc(PT)3/8(108)
  • Rc(PT)1/2(101)
  • Rc(PT)3/4(75)
  • Rc(PT)1(57)
ブランド
  • CKD(18)
  • コガネイ(3)
  • 日本精器(3)
  • エスコ(2)
  • 前田シェルサービス(2)
  • 明治機械製作所(1)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(16件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
10,713税込11,784特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータAirTAC(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ CKDルブリケータCKD
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン前田シェルサービス
279,800税込307,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
21,980税込24,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ 前田シェルサービス抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ前田シェルサービス
299,800税込329,780
1台
当日出荷から18日以内出荷
有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
NIエアフィルタシリーズ 日本精器NIエアフィルタシリーズ日本精器
59,980税込65,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-WシリーズCKD
36,850税込40,535
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
Rc 3/4"   エアーフィルター エスコRc 3/4" エアーフィルターエスコ
8,360税込9,196
1個
当日出荷
ろ過度(μm)40管接続口径3/4エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/4" エアーレギュレーター エスコRc 3/4" エアーレギュレーターエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
ドレンフィルタ コガネイドレンフィルタコガネイ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-WシリーズCKD
48,450税込53,295
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
ルブリケータ 大形 コガネイルブリケータ 大形コガネイ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類Rc
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-FシリーズCKD
48,188税込53,007
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-N-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-N-W-FシリーズCKD
48,188税込53,007
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズCKD
48,188税込53,007
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-N-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-N-W-F1シリーズCKD
48,188税込53,007
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) WW□000-G-W-FシリーズCKD
48,188税込53,007
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-WシリーズCKD
45,950税込50,545
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズCKD
48,188税込53,007
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-WシリーズCKD
45,950税込50,545
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-WシリーズCKD
34,350税込37,785
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-WシリーズCKD
34,350税込37,785
1台
32日以内出荷
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
ドレンフィルタDFシリーズ コガネイドレンフィルタDFシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
取付方式ブラケットなし使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKDフィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-WCKD
45,950税込50,545
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付
ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKDルブリケーター屋外シリーズ LW□000-WCKD
31,663税込34,829
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ねじの種類Rc
3003Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 CKD3003Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形CKD
10,313税込11,344
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ミクロミストフィルタ MSM75~250 明治機械製作所ミクロミストフィルタ MSM75~250明治機械製作所
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
空圧補器