25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計 SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

SMC増圧弁 VBA-X3239
エコ商品
空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し 管接続口径Rc1/4 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと) 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートOut側ゲージ:Rc1/8 接続ポートタンク(プラグ付):1/4 潤滑剤グリース(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

レギュレータ (ARB~) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし 電圧(V)(5) DC24 管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000 SMC CADデータあり
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ3000
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 ARM2500シリーズ SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000 SMC CADデータあり
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ2500
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ SMC CADデータあり
排気機構リリーフタイプ ボディサイズ(1) 1000
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM3000) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 ARM2000シリーズ SMC CADデータあり
ボディサイズ(2) 2000 ねじの種類(N) NPT 仕様(-) 0.7MPa設定(標準) 排気機構リリーフタイプ
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 ARM3000シリーズ SMC CADデータあり
ボディサイズ3000 排気機構リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000 SMC CADデータあり
小形圧力計15付(オプション) 標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000) SMC CADデータあり
ボディサイズ(1) 1000 排気機構リリーフタイプ
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM2500) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM2000) SMC CADデータあり
ボディサイズ(2) 2000 排気機構リリーフタイプ
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)