絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4(8)
  • G(PF)3/8(8)
  • G(PF)1/2(8)
  • G(PF)3/4(8)
  • G(PF)1(8)
  • NPT1/4(8)
  • NPT3/8(8)
  • NPT1/2(8)
  • NPT3/4(8)
  • NPT1(8)
  • Rc(PT)1/4(11)
  • Rc(PT)3/8(11)
  • Rc(PT)1/2(8)
  • Rc(PT)3/4(8)
  • Rc(PT)1(8)
  • Φ8(1)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
ブランド
  • CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空圧補器 :「co2ガス」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプCKD
27,775税込30,553
1台
当日出荷から13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に使用圧力(MPa)-0.095~0.99使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
20,075税込22,083
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・Rcねじタイプ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・RcねじタイプCKD
27,775税込30,553
1台
当日出荷から13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産質量(g)110使用圧力(MPa)-0.095~0.99ねじの種類Rc交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌高性能フィルタ(SFC*20-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌高性能フィルタ(SFC*20-~)CKD
25,850税込28,435
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
抗菌高性能フィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~)CKD
19,800税込21,780
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
抗菌プレフィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や5μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
12,650税込13,915
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
19,113税込21,024
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
19,113税込21,024
1台
15日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~)CKD
26,675税込29,343
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~)CKD
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ(SFC**7-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ(SFC**7-~)CKD
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5
食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~)CKD
24,613税込27,074
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
脱臭フィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を脱臭します。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
18,150税込19,965
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~)CKD
58,980税込64,878
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄し、脱臭します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~)CKD
87,863税込96,649
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌・脱臭された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・ステンレス・Rcねじタイプ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・ステンレス・RcねじタイプCKD
79,013税込86,914
1台
13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E-M(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産質量(g)500使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(N2、CO2)ねじの種類Rc交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)ステンレスタイプ耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(N2、CO2)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
48,075税込52,883
1台
15日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。
用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-M-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応
空圧補器